Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Für 2 Holztüren im Korpus laufend (Inslide).
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Für 1 Holztür im Korpus laufend (Inslide).
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Zu Schiebetürbeschlag Clipo 16.
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Mit Drehriegel, zum Einnuten, nicht für Hartholz/MDF.
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Zum Einnuten und Schrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 16 H/HM.
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Zum Schrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 16 H/HM.
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Für 1 Holztür im Korpus laufend (Inslide).
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Dämpfung in Schließ- und Öffnungsrichtung für Schiebetürbeschläge der Serie Clipo.
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Zum Aufschrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 16 H (FS), 26 H (IS), 36 H/HM (IS).
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Für 2 Holztüren im Korpus laufend (Inslide).
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Dämpfung zu Schiebetürbeschlag Clipo 25 H IS/MS, Clipo 35 H/HM IS/MS, Combino 20/35 H IS/MS/FS Montage innen, Regal C 25 HM IS.
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Dämpfung zu Schiebetürbeschlag Clipo 10/15 H IS/MS.
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Für 2 oder 3 Holztüren im Korpus laufend (Inslide).
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Mit Drehriegel, zum Einnuten.
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Zum Einnuten und Schrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 15.
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Mit Drehriegel, zu Schiebetürbeschlag Clipo 26/36.
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Zum Einnuten und Schrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 26/36.
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Für Schiebetürbeschlag Clipo 10/15/16 H IS/MS.
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Für Einfachlaufschiene 053.3324/3325/3327, zu Schiebetürbeschlag Clipo 26/36.
Hawa | Möbelschiebetüren einliegend
Zum Einnuten und Schrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 26/36.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Der Vorteil, den untenlaufende Schiebetüren bieten, ist, dass bei schweren Schiebetüren das Durchbiegen des Oberbodens verhindert wird. Bei größeren Schiebetüren sind daher tendenziell untenlaufende Beschläge zu empfehlen.
Doppellaufschienen sind von der Konstruktion her auf eine fixe, d. h. maximale Türstärke eingeschränkt.
Bei einer Stärke von unter 25 mm sind Laufschienen-Drehriegel zu verwenden. Dabei ist die Position der Drehriegel zu berücksichtigen. Im Idealfall befindet sich am Anfang und am Ende der Laufschiene je ein Drehriegel, ansonsten kann es zu einer Absenkung der Schiebetür und der Laufschiene kommen. In diesem Fall sollte die Laufschiene mit Klebstoff zusätzlich eingeklebt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!