Hettich | Möbelschiebetüren einliegend
Dämpfungssystem für Möbelschiebetürbeschlag Slide Line 55/56.
Hettich | Möbelschiebetüren einliegend
Für max. Türgewicht 15 kg.
Hettich | Möbelschiebetüren einliegend
Für max. Türgewicht 40 kg.
Hettich | Möbelschiebetüren einliegend
1-bahniges Laufprofil für einen 1-türigen Schrank.
Hettich | Möbelschiebetüren einliegend
Möbelschiebetürbeschlag Komplett-Set.
Hettich | Möbelschiebetüren einliegend
2-bahniges Laufprofil für einen 2- oder 3-türigen Schrank.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Der Vorteil, den untenlaufende Schiebetüren bieten, ist, dass bei schweren Schiebetüren das Durchbiegen des Oberbodens verhindert wird. Bei größeren Schiebetüren sind daher tendenziell untenlaufende Beschläge zu empfehlen.
Doppellaufschienen sind von der Konstruktion her auf eine fixe, d. h. maximale Türstärke eingeschränkt.
Bei einer Stärke von unter 25 mm sind Laufschienen-Drehriegel zu verwenden. Dabei ist die Position der Drehriegel zu berücksichtigen. Im Idealfall befindet sich am Anfang und am Ende der Laufschiene je ein Drehriegel, ansonsten kann es zu einer Absenkung der Schiebetür und der Laufschiene kommen. In diesem Fall sollte die Laufschiene mit Klebstoff zusätzlich eingeklebt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!