Menu

Faltschiebebeschlag Hawa Multifold 30/W, ohne Laufschiene

von Hawa   |   mehr Möbel-Faltschiebetüren

Drucken
Garnitur für begehbaren Schrank.
Anwendungen/Hinweise
  • einseitiger Anschlag mit Topfbändern
  • keine untere Führung
  • links/rechts verwendbar

Technische Daten
  • Türbreite
200–500 mm (seitl. angeschlagen)
  • Türhöhe
max. 2.600 mm
  • vertikale Fugenbreite
3–5 mm
  • Höhenverstellung
±2 mm

Downloads

Für Sie interessant

Laufschiene Hawa Multifold 30 und 30/W, mit integrierter Bürstendichtung | Möbel-Faltschiebetüren
angesehen
Gekauft
Laufschiene Hawa Multifold 30 und 30/W, mit integrierter Bürstendichtung

Hawa Zubehör

Gebohrt, die Lochdistanzen variieren.

CLIP top-Standardscharnier, für Eckanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Standardscharnier, für Eckanschlag 110°

Blum Zubehör

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

Falttürbeschlag Hawa Folding Concepta 25 | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Falttürbeschlag Hawa Folding Concepta 25

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Innovativer Beschlag für seitlich einschiebbare Falttüren aus Holz.

Bodenprofil Hawa zur Türpositionierung | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Bodenprofil Hawa zur Türpositionierung

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Für Hawa Folding Concepta 25.

Zentrierteile Hawa, magnetisch | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Zentrierteile Hawa, magnetisch

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Zur Türzentrierung für Hawa Folding Concepta 25.

Verstärkungsprofil Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Verstärkungsprofil Hawa

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Zu Laufschiene gebohrt, für Hawa Folding Concepta 25.

Verbindungsplatte Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Verbindungsplatte Hawa

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Zu Laufschiene gebohrt, für Hawa Folding Concepta 25.

Anschlagabdeckkappe Hawa Folding Concepta | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Anschlagabdeckkappe Hawa Folding Concepta

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Abdeckkappen mit Anschlag für Hawa Folding Concepta 25.

Laufschiene Hawa Multifold 30 und 30/W, mit integrierter Bürstendichtung | Möbel-Faltschiebetüren
angesehen
Gekauft
Laufschiene Hawa Multifold 30 und 30/W, mit integrierter Bürstendichtung

Hawa | Möbel-Faltschiebetüren

Gebohrt, die Lochdistanzen variieren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken