Menu

Falttürbeschlag Hawa Folding Concepta 25

von Hawa   |   mehr Möbel-Faltschiebetüren

Drucken
Innovativer Beschlag für seitlich einschiebbare Falttüren aus Holz.
Einsatzbereich
  • überall dort, wo variable Raumnutzung und freier Zugriff einen aufgeräumten Eindruck hinterlassen sollen
  • z. B. Home Office, Schlafzimmer, Küche, Wohnbereich, Hauswirtschaftsraum und Badezimmer

Vorteile/Ausführungen
  • mit gedämpften Scharnieren
  • einfach konfektionierbar für unterschiedlichste Türmasse
  • Hawa Folding Concepta kombinierbar mit Hawa Concepta
  • große Gestaltungsfreiheit (zwei-, drei- und viertürige Fronten ohne Mittelwände)
  • minimale Montagezeit (nur Positionsbohrungen notwendig)
  • alle Komponenten werden auf die Zwischenwand aufgeschraubt
  • keine Behinderung durch vorstehende Türen
  • freier Zugriff auf die gesamte Schrankbreite
  • flächenbündig, raumhoch, begehbar
  • spielfreie Führung für ruhigen Bewegungsablauf
  • mit einem Handgriff ganze Schrankfronten falten und einschieben

Anwendungen/Hinweise
  • seitlich einschiebbare Falttüren aus Holz für Möbel und Raumtrennende Lösungen
  • Justierungen werden von vorne ausgeführt

Technische Daten
  • Türgewicht
max. 25 kg (pro Türpaar 50 kg)
  • Türbreite
300–700 mm
  • Türdicke
19–26 mm

Lieferumfang
  • Beschlagteile für 1 Falttürpaar
  • Schere
  • Laufschiene

Downloads

Für Sie interessant

Bodenprofil Hawa zur Türpositionierung | Möbel-Faltschiebetüren
angesehen
Gekauft
Bodenprofil Hawa zur Türpositionierung

Hawa Zubehör

Für Hawa Folding Concepta 25.

Zentrierteile Hawa, magnetisch | Möbel-Faltschiebetüren
angesehen
Gekauft
Zentrierteile Hawa, magnetisch

Hawa Zubehör

Zur Türzentrierung für Hawa Folding Concepta 25.

Verstärkungsprofil Hawa | Möbel-Faltschiebetüren
angesehen
Gekauft
Verstärkungsprofil Hawa

Hawa Zubehör

Zu Laufschiene gebohrt, für Hawa Folding Concepta 25.

Verbindungsplatte Hawa | Möbel-Faltschiebetüren
angesehen
Gekauft
Verbindungsplatte Hawa

Hawa Zubehör

Zu Laufschiene gebohrt, für Hawa Folding Concepta 25.

Anschlagabdeckkappe Hawa Folding Concepta | Möbel-Faltschiebetüren
angesehen
Gekauft
Anschlagabdeckkappe Hawa Folding Concepta

Hawa Zubehör

Abdeckkappen mit Anschlag für Hawa Folding Concepta 25.

Bodenprofil Hawa zur Türpositionierung | Möbel-Faltschiebetüren
angesehen
Gekauft
Bodenprofil Hawa zur Türpositionierung

Hawa | Möbel-Faltschiebetüren

Für Hawa Folding Concepta 25.

Zentrierteile Hawa, magnetisch | Möbel-Faltschiebetüren
angesehen
Gekauft
Zentrierteile Hawa, magnetisch

Hawa | Möbel-Faltschiebetüren

Zur Türzentrierung für Hawa Folding Concepta 25.

Verstärkungsprofil Hawa | Möbel-Faltschiebetüren
angesehen
Gekauft
Verstärkungsprofil Hawa

Hawa | Möbel-Faltschiebetüren

Zu Laufschiene gebohrt, für Hawa Folding Concepta 25.

Verbindungsplatte Hawa | Möbel-Faltschiebetüren
angesehen
Gekauft
Verbindungsplatte Hawa

Hawa | Möbel-Faltschiebetüren

Zu Laufschiene gebohrt, für Hawa Folding Concepta 25.

Anschlagabdeckkappe Hawa Folding Concepta | Möbel-Faltschiebetüren
angesehen
Gekauft
Anschlagabdeckkappe Hawa Folding Concepta

Hawa | Möbel-Faltschiebetüren

Abdeckkappen mit Anschlag für Hawa Folding Concepta 25.

Faltschiebebeschlag Hawa Multifold 30/W, ohne Laufschiene | Möbel-Faltschiebetüren
angesehen
Gekauft
Faltschiebebeschlag Hawa Multifold 30/W, ohne Laufschiene

Hawa | Möbel-Faltschiebetüren

Garnitur für begehbaren Schrank.

Laufschiene Hawa Multifold 30 und 30/W, mit integrierter Bürstendichtung | Möbel-Faltschiebetüren
angesehen
Gekauft
Laufschiene Hawa Multifold 30 und 30/W, mit integrierter Bürstendichtung

Hawa | Möbel-Faltschiebetüren

Gebohrt, die Lochdistanzen variieren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken