Menu

Pocketverbinder REVEGO duo, für Anwendung mit Sockel

von Blum   |   mehr Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Drucken
Für Doppeltür zu Einschiebetürsystem REVEGO duo.
Anwendungen/Hinweise
  • Pocketverbinder oben und unten: Pocketverbinderhöhe 10 mm für Fuge 0–6 mm

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Pocketschienen-Set REVEGO uno, mit TIP-ON | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Pocketschienen-Set REVEGO uno, mit TIP-ON

Blum | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Für Einzeltür zu Einschiebetürsystem REVEGO uno.

Scharnierträger-Set REVEGO uno, mit TIP-ON | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Scharnierträger-Set REVEGO uno, mit TIP-ON

Blum | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Für Einzeltür zu Einschiebetürsystem REVEGO uno.

Pocketverbinder-Set REVEGO uno, für Anwendung mit Sockel | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Pocketverbinder-Set REVEGO uno, für Anwendung mit Sockel

Blum | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Für Einzeltür zu Einschiebetürsystem REVEGO uno.

Pocketverbinder REVEGO uno, für Anwendung mit Sockel | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Pocketverbinder REVEGO uno, für Anwendung mit Sockel

Blum | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Für Einzeltür zu Einschiebetürsystem REVEGO uno.

Pocketverbinder-Set REVEGO uno, für Anwendung ohne Sockel | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Pocketverbinder-Set REVEGO uno, für Anwendung ohne Sockel

Blum | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Für Einzeltür zu Einschiebetürsystem REVEGO uno.

Abstützung REVEGO uno | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Abstützung REVEGO uno

Blum | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Türabstützung zueinander, zu Einschiebetürsystem REVEGO uno.

Adapter REVEGO uno, für E-Geräteabschaltung | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Adapter REVEGO uno, für E-Geräteabschaltung

Blum | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Für Doppeltür zu Einschiebetürsystem REVEGO uno.

Streifschutz REVEGO uno | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Streifschutz REVEGO uno

Blum | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Für Einzeltür zu Einschiebetürsystem REVEGO uno.

Pocketschienen-Set REVEGO duo, mit TIP-ON | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Pocketschienen-Set REVEGO duo, mit TIP-ON

Blum | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Für Doppeltür zu Einschiebetürsystem REVEGO duo.

Scharnierträger-Set REVEGO duo, mit TIP-ON | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Scharnierträger-Set REVEGO duo, mit TIP-ON

Blum | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Für Doppeltür zu Einschiebetürsystem REVEGO duo.

Pocketverbinder-Set REVEGO duo, für Anwendung mit Sockel | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Pocketverbinder-Set REVEGO duo, für Anwendung mit Sockel

Blum | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Für Doppeltür zu Einschiebetürsystem REVEGO duo.

Pocketverbinder-Set REVEGO duo, für Anwendung ohne Sockel | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Pocketverbinder-Set REVEGO duo, für Anwendung ohne Sockel

Blum | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Für Doppeltür zu Einschiebetürsystem REVEGO duo.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken