Menu

Arbeitsplattenverbinder ZIPBOLT™

von Häfele   |   mehr Verbindungsbeschläge

Drucken
Knapp Spannverbinder für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen von z. B. Arbeitsplatten.
Einsatzbereich
  • für alle Holz- und Plattenmaterialien ab 23 mm Stärke
  • für stumpfe, gerade oder auf Gehrung geschnittene Plattenstöße

Vorteile/Ausführungen
  • zum Einlassen
  • mit Schnellverspannung
  • Bolzen und Segmentteil vormontiert

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung in vorgefertigten Bohrungen und Ausfräsungen
  • bequeme und schnelle Verspannung mittels Akkuschrauber oder Inbusschlüssel
    – niedrigste Drehmomentstufe verwenden
    – Anzugsdrehmoment max. 10 Nm
    – Antrieb Innensechskant SW 5
  • Verarbeitungshilfen
    – Bohrmaschine
    – Handoberfräse, CNC-Fräse
    – Standardfrässchablonen

Technische Daten
  • Topfbohrung Ø x T 
35 x 20 mm
  • Belastbarkeit auf Zug
bis 60 kg (Bruchlast ca. 100 kg)

Material
  • Gehäuse Zinkdruckguss
  • Bolzen/Gegenplatte Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Arbeitsplattenverbinder Standard | Verbindungsbeschläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplattenverbinder Standard

Häfele | Verbindungsbeschläge

Spannverbinder bestehend aus Bolzen und zwei gebogenen Klemmplatten.

Trapez-Verbindungsbeschlag TZ 4S-D | Verbindungsbeschläge
angesehen
Gekauft
Trapez-Verbindungsbeschlag TZ 4S-D

Hettich | Verbindungsbeschläge

Verbinder für Massivholz-Möbel.

Korpusverbinder | Verbindungsbeschläge
angesehen
Gekauft
Korpusverbinder

Verbindungsbeschläge

Spannverbinder bestehend aus zwei Anschraubwinkel mit Senkbohrungen und einer Kreuzloch-Verbindungsschraube.

Druckknopfverbinder | Verbindungsbeschläge
angesehen
Gekauft
Druckknopfverbinder

Häfele | Verbindungsbeschläge

Verbinder bestehend aus Druckknopf und Drucköse, zur unsichtbaren Verbindung von Holz- und Plattenteilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken