Menu

Wandgarderobe 844.17.030, mit Haken

von Häfele   |   mehr Garderobenausstattung

Drucken
Garderobe mit 6 feststehenden Haken.
Anwendungen/Hinweise
  • für Wandmontage, zum Schrauben

Technische Daten
  • Rosetten-Ø
55 mm
  • Lochabstand
28 mm
  • Wandhalter-Distanz
1.096 mm

Material
  • Edelstahl

Lieferumfang
  • Spanplattenschrauben Ø 4 x 45 mm und Dübel

Downloads

Für Sie interessant

Garderobenbügel 75 9013 17 | Garderobenausstattung
angesehen
Gekauft
Garderobenbügel 75 9013 17

Grimme | Garderobenausstattung

Edelstahl matt.

Garderobenbügel 75 901 | Garderobenausstattung
angesehen
Gekauft
Garderobenbügel 75 901

Grimme | Garderobenausstattung

Edelstahl matt.

Garderobenbügel 843.68.050 | Garderobenausstattung
angesehen
Gekauft
Garderobenbügel 843.68.050

Häfele | Garderobenausstattung

Edelstahl matt gebürstet.

Garderobenbügel 843.68.000 | Garderobenausstattung
angesehen
Gekauft
Garderobenbügel 843.68.000

Häfele | Garderobenausstattung

Edelstahl matt gebürstet.

Garderobenbügel 843.68.060 | Garderobenausstattung
angesehen
Gekauft
Garderobenbügel 843.68.060

Häfele | Garderobenausstattung

Edelstahl matt gebürstet.

Garderobenbügel 843.68.010 | Garderobenausstattung
angesehen
Gekauft
Garderobenbügel 843.68.010

Häfele | Garderobenausstattung

Edelstahl matt gebürstet.

Garderobenbügel 843.68.360 | Garderobenausstattung
angesehen
Gekauft
Garderobenbügel 843.68.360

Häfele | Garderobenausstattung

Edelstahl-Black, Used Look, schwarz gebürstet und lackiert.

Wandgarderobe 844.17.020, mit Teleskopstange | Garderobenausstattung
angesehen
Gekauft
Wandgarderobe 844.17.020, mit Teleskopstange

Häfele | Garderobenausstattung

Garderobe mit 2 feststehenden Haken und ausziehbarer Teleskopstange.

Garderoben-Beschlagsatz 844.16.110, für Korpusse | Garderobenausstattung
angesehen
Gekauft
Garderoben-Beschlagsatz 844.16.110, für Korpusse

Häfele | Garderobenausstattung

Garderoben-Bausatz zur Wandmontage von Garderobenkorpussen.

Schrankgarderobe 844.17.040 | Garderobenausstattung
angesehen
Gekauft
Schrankgarderobe 844.17.040

Häfele | Garderobenausstattung

Garderobe zur Montage unter den Fachboden und an die Seitenwand.

Schuhschrankauszug 806.22, drehbar | Garderobenausstattung
angesehen
Gekauft
Schuhschrankauszug 806.22, drehbar

Häfele | Garderobenausstattung

Auszugsregal mit Schuhtablaren für bis zu 50 Paar Schuhe.

Kleiderlüfter, Leichtmetall | Garderobenausstattung
angesehen
Gekauft
Kleiderlüfter, Leichtmetall

Garderobenausstattung

Klapphalter zum Anschrauben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken