Menu

Einbaurahmen ohne Abdeckung

von Häfele   |   mehr Tischsteckdosen

Drucken
Zu Steckdoseneinheit System modular.
Einsatzbereich
  • Küche, Büro und Konferenzräume

Vorteile/Ausführungen
  • kompakte Abmessungen
  • vielseitig einsetzbar
  • hochwertige Optik

Anwendungen/Hinweise
  • Einlassmontage zum verschrauben

Technische Daten
  • Rahmenmaße
lt. Tabelle (Zeichnung Maß C/D)
  • Rahmenstärke
2 mm
  • Gesamthöhe
36 mm
  • Plattendicke
min. 10 mm
  • Ausschnittmaße
lt. Tabelle (Zeichnung Maß A/B)
  • Einbautiefe
34 mm (mit Leitungen ca. 70 mm)

Material
  • Stahl silbergrau RAL 9006

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken