Menu

Power Port Steckdose EVOline

mehr Tischsteckdosen

Drucken
Kompaktes Einbausystem mit Wippdeckel, ermöglicht Kabelaustritt auch in eingeschobenem Zustand der Steckdose.
Einsatzbereich
  • Küche, Büro, Konferenztische, Chefzimmer, Arztpraxen, Kanzleien

Anwendungen/Hinweise
  • EVOline – das System für Energie- und Daten-Netzwerke
  • Undercover-Technik: Sanft tasten – anheben – andocken – abtauchen

Technische Daten
  • Netzspannung
230 V
  • 3 Schuko-Steckdosen
16 A
  • Außen-Ø
114 mm
  • Bohrloch-Ø 
102 mm 
  • Plattendicke 
max. 50 mm 
  • Einbautiefe
287 mm

Material
  • Gehäuse Aluminium
  • Wippdeckel Kunststoff/Edelstahl

Lieferumfang
  • Steckdosen-Element 3-fach
  • Einspeisleitung 3 m mit Schuko-Stecker

VDE


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken