Menu

Schalter-Set zu LED 1096/1108/1808/1815-1817

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 230 V

Drucken
Wippschalter mit codiertem 6-fach HV-Verteiler und Einspeisleitung.
Vorteile/Ausführungen
  • codierter Steckplatz für Schalter
  • schaltet alle angeschlossenen Leuchten

Anwendungen/Hinweise
  • zum Schrauben oder zum Einbohren und Schrauben

Technische Daten
  • Schaltstrom
max. 2,5 A
  • Größe Ø x H
66 x 18 mm
  • Bohrloch-Ø
58 mm
  • Einlasstiefe
14 mm

Material
  • Kunststoff silber/schwarz

Lieferumfang
  • Schalter mit Unterbaugehäuse rund
  • 2 m Zuleitung mit Buchse für Bohr-Ø 8 mm
  • 6-fach Verteiler mit codierter Buchse
  • 3 m Einspeisleitung mit Euro-Flachstecker

Downloads

Für Sie interessant

LED-Systeme 230 V
Zubehör von
Einbauleuchte LED 1808 rund | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Einbauleuchte LED 1808 rund

Häfele Zubehör von

Flächenleuchte zum Einlassen mit Klemmbefestigung.

LED-Systeme 230 V
Zubehör von
Einbauleuchte LED 1096 rechteckig | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Einbauleuchte LED 1096 rechteckig

Häfele Zubehör von

Zum Einlassen mit Klemmbefestigung.

LED-Systeme 230 V
Zubehör von
Unterbauleuchte LED 1108 rechteckig | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Unterbauleuchte LED 1108 rechteckig

Häfele Zubehör von

Zum Schrauben.

Verbindungsleitung für LED-Lichtband 1819 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung für LED-Lichtband 1819

Häfele | LED-Systeme 230 V

Flexible Verbindung von 2 Leuchten.

Schaltermodul für LED-Lichtband 1819 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Schaltermodul für LED-Lichtband 1819

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Schalten einer Leuchte und verketteter nachfolgender Leuchten.

Verteilerleiste für LED-Lichtband 1819 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Verteilerleiste für LED-Lichtband 1819

Häfele | LED-Systeme 230 V

6-fach-Verteiler mit Einspeisleitung 230 V.

Unterbau-Lichtband LED 1827 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Unterbau-Lichtband LED 1827

Häfele | LED-Systeme 230 V

Paneelleuchtensystem zum Schrauben.

Zentral-Wippschalter für LED Paneelleuchtensystem | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Zentral-Wippschalter für LED Paneelleuchtensystem

Häfele | LED-Systeme 230 V

Alle nachfolgend gesteckten Leuchten oder Steckdosen werden zentral geschaltet.

Schuko-Doppelsteckdose für LED Paneelleuchtensystem | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Schuko-Doppelsteckdose für LED Paneelleuchtensystem

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Aufschrauben.

Abverkauf
Unterbau-Eckleuchte LED 1826 mit Doppelsteckdose | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Unterbau-Eckleuchte LED 1826 mit Doppelsteckdose

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Schrauben.

Licht-Glas-Tablar LED 1814 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Licht-Glas-Tablar LED 1814

Häfele | LED-Systeme 230 V

Beleuchtetes Glas-Tablar zum Einhängen in angeschraubte Aufnahmeleiste.

Anbauleuchte LED 1825 stabförmig IP44 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Anbauleuchte LED 1825 stabförmig IP44

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Schrauben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken