Menu

Einbau-Auszugsystem Ökonom 35/2/2

von Müllex   |   mehr Mülltrennsysteme

Drucken
Mülltrennsystem für Schrankbreite ab 400 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • stabiles und belastbares Schienensystem 
  • abgeschrägte Form für enge Platzverhältnisse
  • Auszugsboden mit Positionierstegen für die Behälter

Technische Daten
  • Einbaubreite 
min. 350 mm 
  • Einbauhöhe 
500/415 mm
  • Behälter
35 Liter (für 1 x 35 oder 2 x 17-Liter-Säcke)
  • 2 Behälter
je 2 Liter

Lieferumfang
  • 3 Behälter
  • Verschlussdeckel
  • Auszugsboden

Downloads

Für Sie interessant

Kicköffner KickMatic | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Kicköffner KickMatic

Müllex Dazu passt

Für automatisches Herausgleiten des Müll-Auszug-Systems.

Brems-/Einzugselement StopMatic | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Brems-/Einzugselement StopMatic

Müllex Dazu passt

Einzugsdämpfung für sanftes Schließen des Müll-Auszug-Systems.

Einbau-Auszugsystem X60 L5 Premium | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem X60 L5 Premium

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem X-LINE für Schrankbreite 600 mm.

Einbau-Auszugsystem BOXX 40-R | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem BOXX 40-R

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem mit Auszug für Schrankbreite 400 und 500 mm.

Einbau-Auszugsystem BOXX 40-R P mit Putzmittelauszug | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem BOXX 40-R P mit Putzmittelauszug

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem mit Auszug für Schrankbreite 500 mm.

Einbau-Auszugsystem BOXX 55/60-R Bio | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem BOXX 55/60-R Bio

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem mit Auszug für Schrankbreite 550 und 600 mm.

Einbau-Auszugsystem EURO-BOXX 55/60-R | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem EURO-BOXX 55/60-R

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem mit Auszug für Schrankbreite 550 und 600 mm.

Deckel zu Müllex-Behälter 16 Liter | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Deckel zu Müllex-Behälter 16 Liter

Müllex | Mülltrennsysteme

Kunststoff-Deckel mit Griffmulden und Belüftungslöchern.

Einlegeschale City/EURO | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einlegeschale City/EURO

Müllex | Mülltrennsysteme

Für Blum-Tandembox und -Legrabox.

Einbau-Auszugsystem X60 M17 Basic | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem X60 M17 Basic

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem X-LINE für Schrankbreite 600 mm.

Einbau-Auszugsystem X60 M17 Premium | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Einbau-Auszugsystem X60 M17 Premium

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülltrennsystem X-LINE für Schrankbreite 600 mm.

Kompostkübel mit Deckel | Mülltrennsysteme
angesehen
Gekauft
Kompostkübel mit Deckel

Müllex | Mülltrennsysteme

Mülleimer zu Müllex BOXX.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken