Menu

Kraftspeicher-Set AVENTOS HS top

von Blum   |   mehr Blum AVENTOS

Drucken
Der Hochschwenkbeschlag AVENTOS HS top schwenkt die Front über den Korpus. Dabei ist darauf zu achten, dass genügend Platz über dem Oberschrank zur Verfügung steht.
Einsatzbereich
  • ideal für großflächige, einteilige Fronten

Vorteile/Ausführungen
  • kompatibel mit SERVO-DRIVE
  • schließt sanft und leise dank BLUMOTION
  • geringe Betätigungskräfte
  • stoppt in jeder Öffnungsposition (stufenlos)
  • fixe Position der Kraftspeicher und Frontbefestigung
  • bietet guten Zugriff auf das Korpusinnere
  • symmetrische Hebel
  • einfache Montage und 3-dimensionale Einstellung

Anwendungen/Hinweise
  • Oberschrank (wenn Platz), auch mit Kranzleisten und Wangen, große, einteilige Fronten
  • der Leistungsfaktor kann bei Einsatz eines dritten Kraftspeichers um 50 % erhöht werden
  • bei breiten Korpussen wird ein dritter Kraftspeicher empfohlen – da Durchbiegen der Front in geöffneter Stellung möglich
  • bei Überlappungsbereichen wird der stärkere Kraftspeicher empfohlen
  • in Randbereichen der einzelnen Kraftspeicher wird ein Anschlagversuch empfohlen

Technische Daten
  • Korpusbreite
bis 1.800 mm
  • Korpushöhe
350–800 mm
  • Korpustiefe
264 mm (mind. lichte)

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • 2 Kraftspeicher
  • 8 Spanplatten- oder Systemschrauben vormontiert
  • 1 Montageanleitung

Downloads

Für Sie interessant

Blum AVENTOS
Zubehör
Hebelpaket-Set AVENTOS HS top | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Hebelpaket-Set AVENTOS HS top

Blum Zubehör

Hebelpaket inkl. Aufnahme und Abdeckkappen für Querstabilisierung.

Blum AVENTOS
Zubehör
Frontbefestigungs-Set AVENTOS HL/HS/HK top | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Frontbefestigungs-Set AVENTOS HL/HS/HK top

Blum Zubehör

Frontbefestigung zum Anschrauben.

Blum AVENTOS
Zubehör
Abdeckkappen-Set AVENTOS HF/HS/HL top | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Abdeckkappen-Set AVENTOS HF/HS/HL top

Blum Zubehör

Abdeckkappen für Kraftspeicher AVENTOS HF/HS/HL top.

Blum AVENTOS
Zubehör
Abdeckkappen-Set AVENTOS HF/HS/HL top, für SERVO-DRIVE | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Abdeckkappen-Set AVENTOS HF/HS/HL top, für SERVO-DRIVE

Blum Zubehör

Abdeckkappen für SERVO-DRIVE-Frontbefestigungs-Set TIP-ON – TIP-ON-Adapterplatte.

SERVO-DRIVE-Set AVENTOS HF/HS/HL top | SERVO-DRIVE AVENTOS
angesehen
Gekauft
SERVO-DRIVE-Set AVENTOS HF/HS/HL top

Blum Zubehör

Für Antriebseinheit AVENTOS HF/HS/HL top.

Abverkauf
Netzgerät SERVO-DRIVE | Allgemeines Zubehör
angesehen
Gekauft
Netzgerät SERVO-DRIVE

Blum Zubehör

Netzgerät ohne Stecker, mit 2 m Ausgangskabel.

Netzgerätehalterung SERVO-DRIVE | Allgemeines Zubehör
angesehen
Gekauft
Netzgerätehalterung SERVO-DRIVE

Blum Zubehör

Halterung zur Aufnahme von SERVO-DRIVE-Netzgeräten für Boden- oder Wandmontage.

Abverkauf
Netzkabel SERVO-DRIVE | Allgemeines Zubehör
angesehen
Gekauft
Netzkabel SERVO-DRIVE

Blum Zubehör

Kabel mit Netzstecker und Kupplung 3-polig.

Elektrokabel SERVO-DRIVE | Allgemeines Zubehör
angesehen
Gekauft
Elektrokabel SERVO-DRIVE

Blum Zubehör

Kabel mit 5 Stück Kabelendenschutz.

Verbindungsknoten SERVO-DRIVE | Allgemeines Zubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungsknoten SERVO-DRIVE

Blum Zubehör

Mit 2 Stück Kabelendenschutz.

Kabelhalter SERVO-DRIVE | Allgemeines Zubehör
angesehen
Gekauft
Kabelhalter SERVO-DRIVE

Blum Zubehör

Halter mit Klebesockel für SERVO-DRIVE-Kabel.

Bohrlehre für SERVO-DRIVE-Schalter | Allgemeines Zubehör
angesehen
Gekauft
Bohrlehre für SERVO-DRIVE-Schalter

Blum Zubehör

Lehre zur Bearbeitung von Korpusseiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken