Menu

Hebeschiebetürgriff-Set Lumen HB102/102

von Goll   |   mehr Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drucken
Drehgriffe Edelstahl auf ovalen Schildern.
Vorteile/Ausführungen
  • Gleitlager
  • Verschraubung verdeckt, gegenseitig

Technische Daten
  • Griff Ø x L x T
21 x 255 x 64 mm
  • Rasterung
2 x 180°
  • Schild B x H x S
33 x 170 x 13 mm
  • Nocken-Ø
8,5 mm
  • Befestigungsabstand
80 mm
  • Türstärke
75–83 mm
  • Lochung
M 5

Lieferumfang
  • 2 Durchzugsschrauben M 5 x 90 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken