Menu

Fenstergriff Integer 25004HA

von Wilhelm Grundmann   |   mehr Fenstergriffe Edelstahl

Drucken
Fenster-Halbolive Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Griff Ø x L x T 
 20 x 130 x 50 mm
  • Rasterung
 90°
  • Rosette B x H x S 
 32 x 69 x 13,5 mm
  • Nocken-Ø 
 10/12 mm (inkl. Distanzringe)
  • Nockenhöhe
 7 mm
  • Lochabstand
 43 mm

Lieferumfang
  • inkl. Senkkopfschrauben
    2 Stk. M 5 x 40 mm
    2 Stk. M 5 x 45 mm

Downloads

Für Sie interessant

Fenstergriff Integer 2504HA | Fenstergriffe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Integer 2504HA

Wilhelm Grundmann | Fenstergriffe Edelstahl

Fenster-Halbolive Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Fenstergriff Geos 17304V | Fenstergriffe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Geos 17304V

Geos | Fenstergriffe Edelstahl

Fenster-Halbolive Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken