Menu

Beutel Zubehör HS Dämpfer P1850

von GU   |   mehr Hebeschiebebeschläge G-U

Drucken
Zu Hebeschiebetürbeschlag G-U, zur komplett verdeckten Montage im Rahmenprofil der Führungsschiene P 1850.
Einsatzbereich
  • bei Flügelgewicht bis 150 kg mit Standardlaufwagen
  • bei Flügelgewicht 151–300 kg mit Standardlaufwagen/Tandemlaufwagen vorne
  • bei Flügelgewicht 301–400 kg mit Standardlaufwagen/Tandemlaufwagen vorne und hinten

Vorteile/Ausführungen
  • mit dem HS Dämpfer kann der Flügel individuell an jeder Position angehalten werden
  • dies ist besonders bei asymmetrisch geteilten Elementen vorteilhaft

Material
  • Edelstahl

Lieferumfang
  • Dämpfer
  • Dämpfergehäuse
  • Senkblechschrauben DIN7982 A2 (1 Stk. 4,2 x 45 mm, 2 Stk. 4,2 x 22 mm)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken