Menu

CLIP top-Abdeckkappe, bombiert

von Blum   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Abdeckkappe für CLIP top-0-Einsprungscharniere 155° und CRISTALLO-Spiegeltürscharniere 110°.
Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

CLIP top-Weitwinkelscharnier, für Mittelanschlag 155° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Weitwinkelscharnier, für Mittelanschlag 155°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier für Schränke mit Innenauszügen oder Tablarauszügen. Auch für umlaufende Gehrungstüren geeignet.

CLIP top BLUMOTION-0-Einsprungscharnier, für Eckanschlag 155° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-0-Einsprungscharnier, für Eckanschlag 155°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier für Schränke mit Innenauszügen oder Tablarauszügen. Auch für umlaufende Gehrungstüren geeignet.

CLIP top BLUMOTION-Weitwinkelscharnier, für Mittelanschlag 155° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Weitwinkelscharnier, für Mittelanschlag 155°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier für Schränke mit Innenauszügen oder Tablarauszügen. Auch für umlaufende Gehrungstüren geeignet.

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO-Spiegeltürscharnier, 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION CRISTALLO-Spiegeltürscharnier, 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier für Glas- und Spiegeltüren, mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke.

CLIP top-0-Einsprungscharnier, für Eckanschlag 155° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-0-Einsprungscharnier, für Eckanschlag 155°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier für Schränke mit Innenauszügen oder Tablarauszügen. Auch für umlaufende Gehrungstüren geeignet.

CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier, 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier, 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier für Glas- und Spiegeltüren, mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke.

Bohrlehre, zu CLIP-Montageplatten | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Bohrlehre, zu CLIP-Montageplatten

Blum | Topfbänder, Scharniere

Anschlagwinkel zum Bohren der Befestigungspositionen für Montageplatten.

Öffnungswinkelbegrenzer, für 110°-Scharniere | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Öffnungswinkelbegrenzer, für 110°-Scharniere

Blum | Topfbänder, Scharniere

Begrenzungsmaß 86°.

Öffnungswinkelbegrenzer, für 155°-Scharniere | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Öffnungswinkelbegrenzer, für 155°-Scharniere

Blum | Topfbänder, Scharniere

Begrenzungsmaß 110° bzw. 92°.

Öffnungswinkelbegrenzer, für CRISTALLO-Scharniere und Scharniere für dünne Türen | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Öffnungswinkelbegrenzer, für CRISTALLO-Scharniere und Scharniere für dünne Türen

Blum | Topfbänder, Scharniere

Begrenzungsmaß 92° bzw. 85°.

Topfabdeckkappe, für Schraub- und Einpressscharniere | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Topfabdeckkappe, für Schraub- und Einpressscharniere

Blum | Topfbänder, Scharniere

Abdeckkappe rechteckig, für CLIP top-Standardscharniere 110° bzw. Profiltürscharniere 95°.

Topfabdeckkappe, für Scharniere für dünne Türen | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Topfabdeckkappe, für Scharniere für dünne Türen

Blum | Topfbänder, Scharniere

Abdeckkappe bombiert, für Scharniere für dünne Türen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken