Menu

Klappenscharnier

von Häfele   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Möbelscharnier 3-dimensional verstellbar.
Anwendungen/Hinweise
  • Aufschlag
18,5 mm
  • Bohr-Ø
25 mm
  • Höheneinstellung
+2 mm
  • Seiteneinstellung
±1 mm
  • Tiefeneinstellung
±4 mm

Technische Daten
Mindestfuge C zur Klappenöffnung: 
 Klappendicke B
18 mm20 mm22 mm24 mm25 mm26 mm
Bodendicke A18 mm1,7 mm3,7 mm5,7 mm6,7 mm7,7 mm
20 mm1,7 mm3,7 mm4,7 mm5,7 mm
22 mm– 1,7 mm2,7 mm3,7 mm

Material
  • Zinkdruckguss

Downloads

Für Sie interessant

Automatik-Scharnier Optimat Plus 4 FM | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Automatik-Scharnier Optimat Plus 4 FM

Hettich | Topfbänder, Scharniere

Spezial-Möbelscharnier für Frontrahmen.

Mittelscharnier FSTB ONI | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Mittelscharnier FSTB ONI

Hettich | Topfbänder, Scharniere

Falttürscharnier mit versetztem Drehpunkt.

Klappenscharnier Markant 11 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Klappenscharnier Markant 11

Hettich | Topfbänder, Scharniere

Präzisions-Druckguss-Möbelscharnier 3-dimensional verstellbar.

Gehrungsscharnier | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Gehrungsscharnier

Häfele | Topfbänder, Scharniere

Möbelscharnier 3-dimensional verstellbar.

Zapfenband 140° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Zapfenband 140°

Hettich | Topfbänder, Scharniere

Möbelband für innliegende Türen.

Aufschraubscharnier Easy | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Aufschraubscharnier Easy

Hettich | Topfbänder, Scharniere

Möbelscharnier ohne Rastfeder.

Kühlschrank-Topfscharnier-Satz | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Kühlschrank-Topfscharnier-Satz

Topfbänder, Scharniere

Topfscharnier für Kühlschränke der Marken Siemens, Bosch, Neff.

Schleppscharnier | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Schleppscharnier

Häfele | Topfbänder, Scharniere

Scharnier zum Ausgleich der unterschiedlichen Drehpunkte von Kühlschrank- und Möbeltür.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken