Menu

Automatik-Scharnier Optimat Plus 4 FM

von Hettich   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Spezial-Möbelscharnier für Frontrahmen.
Einsatzbereich
  • einsetzbar für alle Rahmenbreiten

Vorteile/Ausführungen
  • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 1
  • mit Schließautomatik

Anwendungen/Hinweise
  • Format, Gewicht und Materialqualität der Tür sind entscheidende Faktoren für die notwendige Anzahl der Scharniere.
  • Der Abstand zwischen dem oberen und unteren Scharnier muss mindestens so groß sein, wie die Breite der Tür.
    Mindestfuge je Tür
    Türdicke mmTopfabstand C mm
     2,5
    164,2
    196,7

Technische Daten
  • für Türdicken ab 13 mm
  • Türauflage min. 37 mm (Scharnierarm bündig zur Rahmenkante)
  • Topfabstand 2,5 mm
  • Auflagenverstellung ±1,5 mm
  • Höhenverstellung ±2 mm

Material
  • Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken