Menu

CLIP-Montageplatte Stahl, gerade 20/32 mm, zum Schrauben, mit Exzenter

von Blum   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.


Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit Spanplattenschrauben Ø 3,5/4 x 17 mm

Technische Daten
  • Abstand Korpusvorderkante zur ersten Befestigungsposition
20 mm
  • Abstand zwischen den Befestigungspositionen
32 mm
  • Höhenverstellung mit Exzenter
±2 mm

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Bohrlehre, zu CLIP-Montageplatten | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Bohrlehre, zu CLIP-Montageplatten

Blum Zubehör

Anschlagwinkel zum Bohren der Befestigungspositionen für Montageplatten.

Blum AVENTOS
Zubehör von
Kraftspeicher-Set AVENTOS HK-S TIP-ON Hochklappe small | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Kraftspeicher-Set AVENTOS HK-S TIP-ON Hochklappe small

Blum Zubehör von

Der Hochklappbeschlag AVENTOS HK-S kommt bei geringen Korpushöhen im Hoch- und Oberschrankverbau zur Anwendung, z. B. über dem Kühl-, Vorratsschrank oder Backofen.

Blum AVENTOS
Zubehör von
Kraftspeicher-Set AVENTOS HK-S Hochklappe small | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Kraftspeicher-Set AVENTOS HK-S Hochklappe small

Blum Zubehör von

Der Hochklappbeschlag AVENTOS HK-S kommt bei geringen Korpushöhen im Hoch- und Oberschrankverbau zur Anwendung, z. B. über dem Kühlschrank, Vorratsschrank oder Backofen.

Blum AVENTOS
Zubehör von
Kraftspeicher-Set AVENTOS HK-XS | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Kraftspeicher-Set AVENTOS HK-XS

Blum Zubehör von

Der Hochklappbeschlag AVENTOS HK-XS ist gut geeignet für die Anwendung im Hoch- und Oberschrank.

Blum AVENTOS
Zubehör von
Kraftspeicher-Set AVENTOS HF top | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Kraftspeicher-Set AVENTOS HF top

Blum Zubehör von

Der Hochfaltbeschlag AVENTOS HF top macht bei Hochfaltklappen jede Bewegung zu einem emotionalen Erlebnis.

Abverkauf
Blum AVENTOS
Zubehör von
Kraftspeicher-Set AVENTOS HF | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Kraftspeicher-Set AVENTOS HF

Blum Zubehör von

Der Hochfaltbeschlag AVENTOS HF macht bei Hochfaltklappen jede Bewegung zu einem emotionalen Erlebnis.

CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, zum Schrauben, mit Exzenter | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, zum Schrauben, mit Exzenter

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, EXPANDO, mit Exzenter | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, EXPANDO, mit Exzenter

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit EXPANDO-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, EXPANDO, mit Exzenter, für Zwillingsanschlag | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, EXPANDO, mit Exzenter, für Zwillingsanschlag

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit EXPANDO-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, Inserta, mit Exzenter | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, Inserta, mit Exzenter

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit Inserta-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, zum Schrauben | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, zum Schrauben

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, für Systemschrauben | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, für Systemschrauben

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken