Menu

CLIP-Montageplatte Zink, gerade 20/32 mm, zum Einpressen, mit Exzenter

von Blum   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Montageplatte mit Press-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.
Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung durch Einpressen (angeschraubte Dübel)

Technische Daten
  • Abstand Korpusvorderkante zur ersten Befestigungsposition
20 mm
  • Abstand zwischen den Befestigungspositionen
32 mm
  • Durchmesser der Befestigungsbohrungen
10 mm
  • Bohrtiefe der Befestigungsbohrungen
min. 11,5 mm
  • Höhenverstellung mit Exzenter
±2 mm

Material
  • Zink

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken