Menu

CLIP top-Glastürscharnier, für Innenanschlag 94°

von Blum   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Glastürscharnier mit Tiefenverstellung.
Technische Daten
  • Kunststofftopf-Ø
26 mm
  • für Glasstärken 
4,5–7 mm

Material
  • Arm Stahl, vernickelt
  • Topf Kunststoff, schwarz

Lieferumfang
  • inkl. Topfbefestigungsschrauben

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken