Menu

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO-Spiegeltürscharnier, 110°

von Blum   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Ganzmetallscharnier für Glas- und Spiegeltüren, mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke.
Einsatzbereich
  • anwendbar bei Eck-, Mittel- und Innenanschlag
  • für Glas-/Spiegelstärken 3–8 mm
  • Frontaufschlag bis 19 mm (+2 mm Verstellbereich) möglich
  • Standardbefestigungsposition der CLIP-Montageplatten

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung der Topfplatte durch Aufkleben, keine Glasbearbeitung nötig

    Haftungsausschluss
  • Bei fachgerechter Verarbeitung auf den dazu geeigneten Glas- und Spiegeltüren erfüllt das Blum-CRISTALLO-Scharnier die Anforderungen in Bezug auf Festigkeit der Verbindung.
  • Dies wird durch laufend durchgeführte interne Tests und durch externe Prüfungen überwacht.

    Untersuchungen durch die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA geben Aufschluss über
  • statische und dynamische Beständigkeit (EMPA-Prüfbericht Nr. 172.486-1 vom 22.5.98)
  • Beständigkeit bei Einfluss von chemischen Reinigungsmitteln (EMPA-Prüfbericht Nr. 172.486-2 vom 22.5.98)

 

  • Wir bitten um Verständnis dafür, dass Blum keine Haftung für den verwendeten Klebstoff und das angewandte Klebeverfahren bzw. alle daraus resultierenden Ansprüche übernehmen kann.
  • Es wird empfohlen, die Verklebung durch einen erfahrenen Glasverarbeiter vornehmen zu lassen. 

Material
  • Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken