Menu

Quadro 40 Schiebewandauszug

von Hettich   |   mehr Rollschubführungen, Kugelauszüge

Drucken
Teilauszug, Belastbarkeit 400 N.
Vorteile/Ausführungen
  • geführt in 8 Laufbahnen

Anwendungen/Hinweise
  • Auszuganschlag
  • Einbautiefe: mind. 520 mm, max. 685 mm
  • für Ausstellungstafeln, Musterwände, Displays, die senkrecht zwischen 2 Quadro Führungen montiert werden
  • Der Auszugsverlust von 189 mm kann um 90 mm verringert werden, wenn die Schiebewand um dieses Maß hinten kürzer wird.
  • Die max. Einbautiefe beträgt in diesem Fall 595 mm.
  • Mit M-4-Schrauben wird die Wand an den Quadro-Auszugsführungen montiert.

Material
  • Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken