Menu

BOXFIX E-L für LEGRABOX

von Blum   |   mehr Blum LEGRABOX Komponenten

Drucken
Montagegerät zur Schubkasten- und Auszugmontage.
Vorteile/Ausführungen
  • Durch die optimierte Keilvorrichtung wird bei der Montage Holzrückwand/Rückwandhalter eine bessere Klemmung erreicht.
  • Weiters werden etwaige Zuschnitttoleranzen (Holzrückwand) einfacher ausgeglichen.
  • Diese Optimierung gewährleistet, dass die Rückwandhalter spaltfrei mit der Holzrückwand verschraubt werden können.

Anwendungen/Hinweise
  • Holzrückwand und LEGRABOX Rückwandhalter einlegen, Keil nach oben verschieben, vorbohren und verschrauben.

Technische Daten
  • Längenbereich der Zarge 
 270–650 mm
  • Korpusbreite 
 250–1.200 mm
  • Rückwandhöhe 
 max. 250 mm
  • Rückwandstärke 
 16 mm
  • Fachbodenstärke 
 16 mm

Material
  • Kunststoff und Stahl

Lieferumfang
  • BOXFIX E-L inkl. optimierte Keilvorrichtung
  • BOXFIX E-L Starterkit inkl. optimierte Keilvorrichtung, Bohrlehre ZML.7000 und Schraubendreher TX20

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken