Menu

Dichtblech ABS, raue Fuge

von Mastertec   |   mehr Fugenbänder, Fugenbleche

Drucken
Voll beschichtetes Abschalelement mit beidseitig aufgeschweißtem Lochgitter für die Abdichtung von Tank- bzw. Betonierfugen.
Einsatzbereich
  • kann waagrecht und senkrecht eingesetzt werden (Sohle, Wand)
  • für Wasserwechselzonen geeignet

Vorteile/Ausführungen
  • sichere und dauerhafte Wasserabdichtung

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–20 °C bis +90 °C
  • Länge Fugenblech
2,50 m
  • Höhe Fugenblech
160 mm
  • Stärke Fugenblech
ca. 0,6 mm
  • Stärke Spezialbeschichtung
ca. 0,15 mm
  • Druckwasserdichtigkeit bis max. 2 bar
20 m Wassersäule 

Material
  • Stahl, verzinkt
  • Spezialbeschichtung, Polymerkunststoff gewebeverstärkt, schwarz

Lieferumfang
  • inkl. 2 Stoßklammern

Downloads

Für Sie interessant

Fugenblech Butyl-Flex 150 | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Fugenblech Butyl-Flex 150

STT | Fugenbänder, Fugenbleche

Verzinktes, beidseitig beschichtetes Fugenblech zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.

Fugenblech Butyl-Flex 150 mit Montagefuß | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Fugenblech Butyl-Flex 150 mit Montagefuß

STT | Fugenbänder, Fugenbleche

Verzinktes, beidseitig beschichtetes Fugenblech zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.

Haltebügel für Fugenblech Butyl-Flex 150 | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Haltebügel für Fugenblech Butyl-Flex 150

STT | Fugenbänder, Fugenbleche

Der Haltebügel wird auf der oberen Bewehrungslage befestigt. Anschließend wird das Fugenblech in den Haltebügel eingeschoben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken