Menu

Suche nach "M03719"

Damit gewährleistet werden kann, dass die Einhaltung der Betondeckung in Baukomponenten völlig anstandslos ist, werden Abstandhalter eingesetzt. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „M03719“
21-40 von 41 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Dreikant-Faserbetonabstandhalter mit 2 Drähten, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Dreikant-Faserbetonabstandhalter mit 2 Drähten, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Flächenabstandhalter aus Faserbeton für Wände und bei weißer Wanne und Kläranlagen.

Dreikant-Faserbetonabstandhalter mit Haken, konkav, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Dreikant-Faserbetonabstandhalter mit Haken, konkav, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Flächenabstandhalter aus Faserbeton für Wände und bei weißer Wanne und Kläranlagen.

Schlangen-Faserbetonabstandhalter mit Noppen, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Schlangen-Faserbetonabstandhalter mit Noppen, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Flächen-Faserbetonabstandhalter Schlange mit genoppter Auflagefläche für wenig Kontakt zur Schalung, ist auch zur Schalung für Sichtbeton bestens geeignet.

Schlangen-Faserbetonabstandhalter ohne Noppen, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Schlangen-Faserbetonabstandhalter ohne Noppen, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Flächen-Faserbetonabstandhalter Schlange ohne Noppen zur schnellen Verlegung, ist auch zur Schalung für Sichtbeton bestens geeignet.

Bogen-Faserbetonabstandhalter mit Noppen, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Bogen-Faserbetonabstandhalter mit Noppen, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Der Bogen-Faserbetonabstandhalter ist auch für Sichtbeton geeignet.

Bogen-Faserbetonabstandhalter ohne Noppen, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Bogen-Faserbetonabstandhalter ohne Noppen, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Der Bogen-Faserbetonabstandhalter ist auch für Sichtbeton geeignet.

Faserbeton-Rundstab, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Faserbeton-Rundstab, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Flächenabstandhalter aus Faserbeton für besonders schwere Bewehrung und zum Einsatz bei weißer Wanne und Kläranlagen. Rundstab 20 mm auch zur Herstellung von eigenen Verschlussstöpseln.

Drunterleiste mit seitlicher Aussparung | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Drunterleiste mit seitlicher Aussparung

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Arbeitszeit sparender, großflächig abstützender Kunststoff-Abstandhalter für die untere Deckenbewehrung. Die Ausnehmungen garantieren ein einwandfreies Verfließen mit Beton, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen, und vermindern gleichzeitig das Durchscheinen des Abstandhalters a...

Drunterleiste voll, mit seitlichen Durchfluss-Löchern und vollflächiger Auflage | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Drunterleiste voll, mit seitlichen Durchfluss-Löchern und vollflächiger Auflage

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Arbeitszeit sparender, großflächig abstützender Kunststoff-Abstandhalter für alle Anwendungen, bei denen die Bewehrung gegen weichen Untergrund, wie z. B. Isolierplatten, zu distanzieren ist. Dazu wird die Drunterleiste mit der flachen Seite auf die Isolierung gelegt. Die große A...

Drunterleiste voll, ohne seitliche Löcher | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Drunterleiste voll, ohne seitliche Löcher

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Zur Verwendung auf weichem Untergrund (Dämmung). Die Drunterleiste wird mit den Stegen nach oben auf der Dämmung verlegt.

Drunterleiste Drupak 1, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Drunterleiste Drupak 1, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Großflächiger und besonders stabiler Abstandhalter, vorwiegend für die untere Bewehrung. Besonders guter Betondurchfluss durch seitliche und obenliegende Aussparungen.

Drunterleiste Drupak 2, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Drunterleiste Drupak 2, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Großflächiger und besonders stabiler Abstandhalter, vorwiegend für die untere Bewehrung. Besonders guter Betondurchfluss durch seitliche und obenliegende Aussparung.

Abstandhalter Druspitz PLUS, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Abstandhalter Druspitz PLUS, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Abstandhalter für leichte Bewehrung mit sehr gutem Betondurchfluss. Durch spitze Füße geringer Kontakt zur Schalung. Nach oben stehende Noppen verhindern das Verrutschen der Bewehrung.

Abstandhalter Drupak voll, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Abstandhalter Drupak voll, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Großflächiger und besonders stabiler Abstandhalter, vorwiegend für die untere Bewehrung. Besonders guter Betondurchfluss durch seitliche und obenliegende Aussparrung. Für weichen Untergrund bzw. bei Dämmstoffen geeignet.

Abstandhalter Druwa, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Abstandhalter Druwa, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Großflächiger Abstandhalter mit hoher Trittstabilität für die untere Bewehrung. Besonders guter Betondurchfluss durch seine Zick-Zack-Form und der versetzt angeordneten Füßen. Durch die spezielle Form ist zudem gut stapelbar.

Abstandhalter Drufila-PLUS, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Abstandhalter Drufila-PLUS, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Abstandhalter Drufila-Plus ist eine stabilere Version für leichte Bewehrung mit gutem Betondurchfluss. Durch spitze Füße geringer Kontakt zur Schalung.

Drunter-Eck leicht, mit Standardfuß spitz, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Drunter-Eck leicht, mit Standardfuß spitz, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Großflächiger Abstandhalter für leichte Bewehrung mit sehr gutem Betondurchfluss. Die spitzen Füße bieten geringen Kontakt zur Stahlschalung, optimal für Sichtbeton. Nach oben stehende Noppen verhindern das Verrutschen der Bewehrung.

Drunter-Eck mit Haken und spitzem Fuß, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Drunter-Eck mit Haken und spitzem Fuß, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Großflächiger Abstandhalter für senkrechte Bewehrung mit Haken.

Flächenabstandhalter, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Flächenabstandhalter, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Arbeitszeit sparender, leichter, großflächig abstützender Abstandhalter. Durch eine Vielzahl von Auflagenippeln entstehen nur punktförmige Auflagen an der Schalung.

Mattenverbinder Dismat, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Mattenverbinder Dismat, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Abstandhalter mit Eisen-Ø 5 mm zur Sicherung des Abstandes der Bewehrungsmatten zueinander und Einhaltung der richtigen Betondeckung zur Schalung hin.

21-40 von 41 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Abstandhalter, Fugenprofile und Drunterleisten–Helfer beim Betonieren

Damit beim und nach dem Betonieren alles rund läuft, werden verschiedenste Abstandhalter aus Kunststoff, Gießbeton oder Faserbeton verwendet.

Auf einen Blick
    Bauarbeiter zwickt beim Betonieren einen Stahldraht durch
    Um die Betondeckung bei Bauteilen und Bauwerken rundum das Betonieren gewährleisten zu können, sind Sie mit unseren Produkten bestens gewappnet.

    Die Vielfalt der Abstandhalter

    Abstandhalter aus Kunststoff

    Abstandhalter die aus Kunststoff bestehen, werden für unkompliziertere Bauteile im trockenen bzw. im Indoor-Bereich gerne verwendet. Da Abstandhalter aus Kunststoff meistens preiswerter sind, sind sie eine gute Wahl zu herkömmlichen Abstandhaltern aus Gießbeton oder Faserbeton.

    Abstandhalter aus Gießbeton

    Abstandhalter, die aus Gießbeton bestehen, haben mehrere Vorteile. Zum einen werden Abstandhalter, die zementgebunden sind, durch hohe Temperatur oder Kälte nicht verformt, zum anderen gibt es mehrere Befestigungsvarianten für eine unkomplizierte und schnelle Verwendung. Darüber hinaus entstehen dank des homogenen Verbunds keine Haarrisse zwischen Beton und Abstandhalter. Und zu guter Letzt sind Abstandhalter aus Gießbeton feuerfest nach DIN 4102 – Klasse A1 (Baustoff ist nicht brennbar).
    Einzelabstandhalter aus Gießbeton werden gerne bei der Erstellung von Sichtbetonwänden eingesetzt. Besonders diejenigen mit Punktauflagen.

    Abstandhalter aus Faserbeton

    Abstandhalter, die aus Faserbeton bestehen, zeichnen sich durch ihre hohe Traglast aus, haben eine sehr hohe Dichte und zugleich eine geringe Porosität. Außerdem sind Abstandhalter aus Faserbeton wasserundurchlässig und hitzebeständig. Es wird jedoch empfohlen, Abstandhalter aus Faserbeton zuerst zu bewässern und dann zu betonieren: Denn wenn der Abstandhalter eingebaut wird, nachdem er gewässert wurde, schaut er unter der Betonage nicht hervor und das Ergebnis schaut dadurch viel sauberer aus.  

    Einzelabstandhalter aus Faserbeton werden für besonders schwere Bewehrung eingesetzt. Diese gibt es als Einzelabstandhalter mit Draht zum Anrödeln. Einzelabstandhalter aus Faserbeton funktionieren besonders gut mit frischem Beton. Weiters sind Einzelabstandhalter aus Faserbeton und Gießbeton vorgeschrieben bei Bauteilen nach der Richtlinie „Weiße Wanne“ und „Braune Wanne“ (wasserundurchlässige Betonbauwerke).

    Flächenabstandhalter „Dreikant voll“ aus Faserbeton

    Dreikantleisten sind ebenfalls für besonders schwere Bewehrungen geeignet. Die linearen Abstandhalter werden diagonal zur Bewehrung verlegt. Diese sind bei Haberkorn für unterschiedlichste Betondeckungen lieferbar.

    linienförmige Abstandhalter aus Faserbeton
    linienförmiger Abstandhalter

    Faserbeton-Schlangen- bzw. bogenförmige Abstandhalter sind ebenfalls für die untere Bewehrung einsetzbar. Je nach Einsatzzweck werden Sie von Haberkorn passend versorgt. Lieferbar sind die linienförmigen Abstandhalter bei Haberkorn mit Noppen und Abstandhalter ohne Noppen und für unterschiedliche Betondeckungen.

    So verwendet man ein Faserbetonrohr richtig

    Das Faserbetonrohr wird auf der Baustelle zur Erzeugung von Schalungsspannstellen gebraucht. Das Faserbetonrohr kann beliebig ab gelängt und direkt am Einsatzort verwendet werden. Bei der Errichtung der Wandschalung wird zusammen mit dem Spannanker und dem Abstandsrohr gearbeitet.


    Nachhaltig bauen mit Abstandhaltern aus Kunststoff (PVC-frei)

    Nachhaltigkeit hat mittlerweile einen wichtigen Stellenwert erreicht. Daher sollte auch beim Bauen darauf geachtet werden, PVC-freie Schalungstechnik zu verwenden. Ob Sie Drupak Abstandhalter, Ringabstandhalter oder Konusse suchen, Haberkorn hat eine große Auswahl in fast allen Bereichen der Schalungstechnik inklusive PVC-freie Produkte.

    Ringabstandhalter (PVC-frei)

    Ringabstandhalter

    Ringabstandhalter werden an die senkrechte Bewehrung geklemmt. Diese Kunststoff-Ringabstandhalter sind frei von PVC und ohne besorgniserregende Stoffe gemäß der Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung).

    Abstandhalter Drupak 1 und 2 (PVC-frei)

    Abstandhalter Drupak liegt unter einem Eisenkonstrukt auf einem gelben Boden

    Der Abstandhalter Drupak 1 und 2 ist großflächig und extra stabil, denn dieser Abstandhalter ist optimal für die untere Bewehrung. Drupak 1 und 2 zeichnen sich durch den optimalen Betondurchfluss und durch seitliche, zu gleich große und die sich zu oben befindlichen Aussparungen aus. Der Drupak 1 und 2 kann auch diagonal zur Bewehrung verlegt werden. Für Elementdecken und Sichtbeton sollten Drupak 1 und 2 nicht verwendet werden.


    Fugenprofile, Drunterleisten und Einzelabstandhalter

    Fugenprofile

    Fugenprofile werden im Gegensatz zu Drunterleisten nach dem Erhärten des Betons in eine Fuge eingearbeitet was auch nach dem Betonieren problemlos erfolgen kann. Daher lassen sich Fugenprofile auch nach dem Betonieren problemlos einarbeiten.

    Drunterleisten

    Drunterleiste unter Eisenkonstrukt auf gelbem Boden

    Beim Betonieren von Bodenplatten und Geschossdecken werden meist Drunterleisten verwendet. Drunterleisten aus PVC sind Abstandhalter mit Aussparungen, die linienförmig verlaufen und den optimalen Betondurchfluss fördern sowie den Beton optimal verteilen.

    Einzelabstandhalter

    • Einzelabstandhalter aus Kunststoff kommen hauptsächlich an der Wandbewehrung zur Anwendung.

    • Abstandhalter aus Faserbeton werden für besonders schwere Bewehrung eingesetzt. Diese gibt es als Einzelabstandhalter mit Draht zum Anrödeln. Einzelabstandhalter aus Faserbeton funktionieren besonders gut mit frischem Beton.

    • Einzelabstandhalter aus Gießbeton eignen sich besonders für Sichtbetonwände. Besonders diejenigen mit Punktauflagen. Weiters sind Einzelabstandhalter aus Faserbeton und Gießbeton vorgeschrieben bei Bauteilen nach der Richtlinie „Weiße Wanne“ und „Braune Wanne“ (wasserundurchlässige Betonbauwerke).

    • Um Einzelabstandhalter aus Faserbeton/Gießbeton an der Bewehrung zu befestigen, gibt es Kunststoffklammern oder Federballclips. Außerdem werden Einzelabstandhalter auch mit einem Bindedraht an der Bewehrung festgemacht.