Gitterroste können individuell eingesetzt werden. Sie können einfach und flexibel angebracht werden; ihre Einsatzbereiche sind Treppen, Laufstege, Podeste, Tritte, Abdeckungen und vieles mehr. Mehr in unserem Ratgeber
JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber oder Gelb, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiver VisiLite™-Helmbeleuchtung, einfa...
JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Funktionsreicher Schutzhelm aus superstarker ABS-Schale mit Drehradverschluss, mit vollständig einziehbarer, integrierter Überbrille, Ausweishalter und Lampenhalterung mit LED-Halter, sowie komfortabler 6-Punkt-Innenausstattung mit Schweißband. Kompatibel mit EVO® VISTAlens® Atem...
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Preiswerter Bauhelm für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm, gut einsetzbar bis –20 °C.
3M | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schlanke Form, kurzer Schirm für ausgezeichnete Sicht, wendbare Innenausstattung (der Helm kann auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden), extrem leicht, optimierte Belüftung, Aussparung für Gehörschutz, für Kopfgrößen 53–62, mit wendbarer 4-Punkt-Innenausstattung, Ratschenv...
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit langem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Nachhaltiger Schutzhelm im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Kask | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Stoßfester, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 63 cm.
Delta Plus | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit Regenrinne, heruntergezogenem Nackenteil und beidseitigen Belüftungslöcher für Kopfgrößen 52 bis 62 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Extrem leichter Schutzhelm mit Innenausstattung aus Textil - wahlweise mit praktischem Drehverschluss, für Kopfgrößen 52–62.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Sichtbarer, professioneller Schutzhelm mit langem Schirm, Schweißband, Reflexstreifen und Multifunktionsadapter (MFA), geeignet für 2- und 4-Punkt-Aufhängung, passend für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Hochleistungs-Allround-Schutzhelm mit angepresster Regenrinne und heruntergezogenem Nackenteil, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutz gegen mechanische Schädigung der Augen durch Späne oder Splitter, z. B. bei Trenn- oder Schleifarbeiten. Augenschutz werksseitig im Helm montiert, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Gitterroste halten eine hohe Gewichtsbelastung aus, obwohl sie relativ leicht und transparent sind. Die Produkte werden vor allem in der Baubranche gerne eingesetzt, denn sie sind nicht nur optisch unauffällig, sondern auch individuell nutzbar.
Gitterroste können einerseits als Abdeckungen fungieren und andererseits als idealer Zugang zu gewissen Arbeitsbereichen genutzt werden: Sie ermöglichen einen sicheren, verlässlichen Zugang. Meist kann zwischen verschiedenen Materialien gewählt werden, hierzu zählen Stahl und Aluminium. Die Auswahl kann je nach Kundenwunsch und Bedürfnissen individuell angepasst werden.
Gitterroste haben verschiedenste Vorteile gegenüber anderen Tragesystemen. Sie weisen ein geringes Gewicht auf und sind trotzdem sehr stabil. Die Verbauung ist einfach und unkompliziert. Gitterroste sind auch thermisch isolierend und verlangen eine geringe Wartung. Außerdem sind sie nachhaltig und teilweise robust, was Chemikalien und Korrosionen angeht. Daher sind sie langlebig. Hinzu kommt, dass die Gitter luft- und lichtdurchlässig sind.
Je nach Arbeitsumgebung kann entschieden werden, was für ein Gitterrost zum Einsatz kommen soll. Bei chemischen und korrosiven Umfeldern können feuerfeste und rutschfeste Gitter verwendet werden. Der GFK-Gitterrost ISO-FR bietet genau diese Vorteile und ist die ideale Lösung für heikle Arbeitsbedingungen. Das Gitter ist durch den aus Glasfaser verstärkten Kunststoffsteg äußerst robust und beständig. Zusätzlich gibt es auch Roste, die gegen Säuren und Basen unempfindlich sind. Somit kann höchste Arbeitssicherheit geboten werden.
Zuständig für die Überprüfung und die Vergabe von Normen für Gitterroste ist der „Industrieverband Gitterroste“. Geführt wird dieser von bedeutenden deutschen und europäischen Herstellern für Gitterroste. Die vorgegebene Norm ist die RAL-GZ 638, die hohen Qualitätsstandards entspricht. Die Gitterroste werden ständig durch unabhängige Prüfstellen kontrolliert.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!