Menu

Klimagerät MPPH-09CRN7

mehr Mobile Klimageräte

Drucken
Mobiles Klimagerät mit enormer Kühlleistung. Mit Fernbedienung. Für alle Standorte mit Räumen bis zu 32 m2.
Vorteile/Ausführungen
  • 4 Lenkrollen an der Unterseite für flexible Anpassung der Platzierung
  • hoher Komfort durch wählbaren Betriebsmodus: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren
  • 2 Geschwindigkeitsstufen
  • bequeme Regulierung des Raumklimas mit der Fernbedienung
  • übersichtlich gestaltetes Bedienfeld für einfache Einstellung auf Tastendruck
  • Schlafmodus – besonders ruhiger und energiesparender Betrieb mit einer präzisen Temperaturregelung
  • 24-Stunden-Timer für eine komfortable und individuelle Einstellung
  • schnell und effektiv
  • automatischer Neustart
  • waschbarer Filter

Technische Daten
  • Kühlleistung
9.000 BTU/h (2,6 kW)
  • Arbeitsbereich/Temperatur
+17 °C bis +35 °C
  • Energieeffizienzklasse
A
  • Schalldruckpegel (hi/mi/lo)
51,9/0/46,9 db(A)
  • natürliches Kältemittel
R290
  • Kabellänge inkl. Stecker
2 m
  • Länge Abluftschlauch
1,4 m


51,9/0/46,9

Downloads

Für Sie interessant

Klimagerät MPD-12CRN7 | Mobile Klimageräte
angesehen
Gekauft
Klimagerät MPD-12CRN7

Mobile Klimageräte

Mobiles Klimagerät mit enormer Kühlleistung. Mit Fernbedienung. Für alle Standorte mit Räumen bis zu 41 m2.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken