Wenn es auf Baustellen keine jahreszeitenbedingten Pausen geben darf, muss sichergestellt werden, dass die Temperaturen für die Mitarbeitenden angenehm sind. Mit Heizgeräten kann auch im Spätherbst und Winter problemlos gearbeitet werden. Mehr in unserem Ratgeber
JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber oder Gelb, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiver VisiLite™-Helmbeleuchtung, einfa...
JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Funktionsreicher Schutzhelm aus superstarker ABS-Schale mit Drehradverschluss, mit vollständig einziehbarer, integrierter Überbrille, Ausweishalter und Lampenhalterung mit LED-Halter, sowie komfortabler 6-Punkt-Innenausstattung mit Schweißband. Kompatibel mit EVO® VISTAlens® Atem...
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Preiswerter Bauhelm für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm, gut einsetzbar bis –20 °C.
3M | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schlanke Form, kurzer Schirm für ausgezeichnete Sicht, wendbare Innenausstattung (der Helm kann auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden), extrem leicht, optimierte Belüftung, Aussparung für Gehörschutz, für Kopfgrößen 53–62, mit wendbarer 4-Punkt-Innenausstattung, Ratschenv...
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit langem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Nachhaltiger Schutzhelm im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Kask | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Stoßfester, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 63 cm.
Delta Plus | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit Regenrinne, heruntergezogenem Nackenteil und beidseitigen Belüftungslöcher für Kopfgrößen 52 bis 62 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Extrem leichter Schutzhelm mit Innenausstattung aus Textil - wahlweise mit praktischem Drehverschluss, für Kopfgrößen 52–62.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Sichtbarer, professioneller Schutzhelm mit langem Schirm, Schweißband, Reflexstreifen und Multifunktionsadapter (MFA), geeignet für 2- und 4-Punkt-Aufhängung, passend für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Hochleistungs-Allround-Schutzhelm mit angepresster Regenrinne und heruntergezogenem Nackenteil, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutz gegen mechanische Schädigung der Augen durch Späne oder Splitter, z. B. bei Trenn- oder Schleifarbeiten. Augenschutz werksseitig im Helm montiert, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Damit die Baustelle auch in der kalten Jahreszeit nicht stillsteht, sorgen verschiedene Heizgeräte für erträgliche Temperaturen. Baustellen-Heizgeräte haben aber nicht nur die Aufgabe, die Mitarbeitenden warmzuhalten. Sie werden im Winter auch für den Frostschutz oder – je nach Art des Geräts – zum Trocknen des Baus eingesetzt. Einen wichtigen Einsatz haben Heizgeräte auch dann, wenn etwa die Heizungsanlage im Gebäude ausfällt.
Heizgeräte mit Stromanschluss sind, was Handling und Sauberkeit anbelangt, wahrscheinlich am unkompliziertesten – und damit meist das Mittel der Wahl. Voraussetzung: Am Bau steht Kraftstrom zur Verfügung.
Im Warenangebot von Haberkorn findet sich für den zuverlässigen Baustelleneinsatz im Winter ein starker, erprobter und leiser Heizlüfter mit integriertem Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung für alle Umgebungen, in denen Diesel, Methan und LPG nicht verwendet werden können. Der Vorteil: Er ist absolut wirkungsvoll und leicht anwendbar – und bietet in kleinen und mittleren Industriegebäuden, Lagerhallen und öffentlichen Bereichen schnelle Wärme. Manche Elektroheizer sind in den Sommermonaten auch als Ventilator einsetzbar.
Bei mit Gas betriebenen Heizgeräten ist darauf zu achten, dass sie nur in belüfteten Räumlichkeiten eingesetzt werden dürfen. Diese Art von Heizgeräten eignet sich zum Trocknen von Baustellen ebenso wie zur Heizung von Werkstätten, Gewächshäusern und – belüfteten – Räumen. Die Gas-Heizgeräte im Haberkorn Online-Shop werden serienmäßig mit 1-Flaschen-Anschluss, Schlauchbruchsicherung, verstellbarem Gasdruckregler und 230-Volt-Anschluss produziert.
Differenziert wird in zweierlei Typen:
Gas-Heizgeräte mit manueller Zündung: Knopfdruckstart durch Piezozündung
Gas-Heizgeräte mit automatischer Zündung: Gasfeuerungsautomat mit steckfertiger Anschlussmöglichkeit für Raumthermostat
Professionelle mobile Gebläse-Ölheizlüfter gibt es mit und ohne Kaminabzug. Verwendet werden sie sowohl zum Heizen als auch zum Trocknen. Geliefert werden sie mit einem 230-Volt-Anschluss.
Ein Vorteil unserer Heizöl-Geräte mit Kaminanschluss ist, dass durch den integrierten Wärmetauscher die warme Luft in den Raum gelangt – und die Abgase ins Freie. Die Geräte sind mit steckfertiger Anschlussmöglichkeit für Raumthermostate ausgestattet. Die Warmluftverteilung erfolgt direkt oder durch flexible Warmluftschläuche.
Hier ist zu beachten, dass sie ausschließlich in gut belüfteten Räumen verwendet werden dürfen. Öl-Heizgeräte ohne Kaminanschluss sind nicht für geschlossene Räume geeignet. Einsatz finden sie etwa in Neubauten, Umbauten oder in Hallen. Und auch hier erfolgt die Warmluftverteilung auf direktem Weg oder durch flexible Warmluftschläuche. Die Schläuche zur Wärmeweiterleitung können mit verschiedenen Auslassvorsatzstücken angeschlossen werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!