Menu

Luftentfeuchter ALE 800 N

von Atika   |   mehr Bautrockner

Drucken
Fahrbarer Bautrockner mit eingebautem Hygrostat und Rollkompressor zum Trocknen feuchter Wände, zur Regulierung eines Wasserschadens oder zum Reduzieren der Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen wie Neubau, Keller, Reinigungen, Werkstatt etc.
Vorteile/Ausführungen
  • Wasserbehälter mit Schwimmerabschaltung sowie Schlauchanschluss für kontinuierlichen Wasserablauf
  • programmierbares, digitales Bedienfeld mit Betriebsstundenzähler und Luftfeuchtigkeitsanzeige
  • schneller Standortwechsel durch robusten Handgriff und Transporträder
  • umweltfreundliches Kühlmittel
  • auswaschbarer Luftfilter
  • Rollkolbenkompressor
  • hygrostatgesteuert

Technische Daten
  • Spannung
230 V
  • Frequenz
50 Hz
  • Luftfeuchtigkeit
30–90 % (Arbeitsbereich)
  • Temperatur
+5 °C bis +32 °C (Arbeitsbereich)
  • Raumvolumen
250–300 m3
  • Schutzart
IPX0
  • Kühlmittel
R 407C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken