Menu

Radio GPB 18 V-2 SC Professional

von Bosch   |   mehr Elektrogeräte für Baucontainer

Drucken
Flexibles, tragbares Baustellen-Digitalradio mit DAB+ und Bluetooth®, FM-Empfang und AUX-Option für angenehmes Arbeiten den ganzen Tag lang.
Vorteile/Ausführungen
  • starker Sound zum Mitnehmen
  • extreme Flexibilität – Wiedergabe über DAB+, Bluetooth®, FM und AUX
  • intuitive Bedienung und schnelle Einrichtung in Kombination mit Griff und Haken für senkrechtes und waagrechtes Aufstellen
  • einzigartiger Stereoklang dank der Möglichkeit, zwei Radios mit einem Smartphone zu verbinden
  • Kopplungsmöglichkeit zweier Radios über Smartphone für einzigartigen Stereoklang
  • USB-Lademöglichkeit
  • 16 Sender können gespeichert werden (8 FM und 8 DAB+)

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54

Technische Daten
  • Frequenz FM
87,5–108 MHz
  • Frequenz DAB+
174,928–239,2 MHz
  • Eingangsspannung Netz
100–240 V
  • Ausgangsspannung Netz
18 V
  • Gewicht
2,5 kg

Lieferumfang
  • DC-in Netzadapter
  • Aux-Kabel
  • 3-V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie
  • Karton

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken