Menu

Suche nach "b24223"
Schutz vor Schnee und Wasser

Schneeschutz gewährleistet eine verlässliche Reduktion der Gefahr von Dachlawinen. Zusätzlich kann eine Dachentwässerung garantieren, dass Wasser vom Dach abfließt und keine Wasserschäden entstehen. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „b24223“
1-4 von 4 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schneefangrohr | Schneeschutz, Dachentwässerung
angesehen
Gekauft
Schneefangrohr

Schneeschutz, Dachentwässerung

Rundrohr für Schneefangsysteme.

Teilenummer D10849
Verbindungsmuffe für Schneefangrohre | Schneeschutz, Dachentwässerung
angesehen
Gekauft
Verbindungsmuffe für Schneefangrohre

Schneeschutz, Dachentwässerung

Zur Stoßverbindung und Verlängerung von Schneefangrohren.

Teilenummer D10889
Fallrohrprovisorium MASC | Schneeschutz, Dachentwässerung
angesehen
Gekauft
Fallrohrprovisorium MASC

Schneeschutz, Dachentwässerung

Zum provisorischen Einsatz von Regenablaufrohren, passend für Abläufe Ø 60/76/80/87/100/120/150 mm.

Teilenummer D11090
Regensinkkasten HL600N | Schneeschutz, Dachentwässerung
angesehen
Gekauft
Regensinkkasten HL600N

Schneeschutz, Dachentwässerung

Robuster Regensinkkasten mit Drehgelenkanschluss für erhöhte Ablaufleistung.

Teilenummer 128085
1-4 von 4 Produkten

Schneeschutz und Entwässerung für ein sicheres Dach

Schneeschutz sorgt für den Schutz vor Dachlawinen, so können Personen unter Dächern entlanglaufen, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie verletzt werden. Eine geeignete Entwässerung stellt dann noch sicher, dass bei der Schneeschmelze oder bei Regen auf dem Dach keine Wasserschäden entstehen und das Wasser kontrolliert abfließen kann.

Auf einen Blick
    Person montiert Schneeschutz auf dem Dach
    Haberkorn bietet Ihnen eine Auswahl an diversen Schneeschutzsystemen und zuverlässiger Dachentwässerung an.

    Schneeschutz schützt vor Dachlawinen

    Grundsätzlich haften Eigentümerin oder Eigentümer für Verletzungen rund um ein Gebäude, etwa verursacht durch eine Dachlawine. Daher müssen zu jeder Zeit Sicherheit und Schutz sichergestellt sein und es ist umso wichtiger, ein geeignetes Schneeschutzsystem auf dem Dach anzubringen, denn dieses minimiert das Risiko einer Dachlawine.

    Demonstration der Funktionsweise eines Schneeschutzes
    Schneeschutz schützt vor Dachlawinen.

    Schneeschutz und andere Dachinstallationen

    Sollte in Zukunft die Installation einer Solar- oder Fotovoltaikanlage geplant sein, muss der nötige Abstand zum Schneeschutz eingehalten werden. So kann bereits im Vorhinein die Montage der Anlage eingeplant werden, was die Beschädigung des vorher angebrachten Schneeschutzes verhindert. Ebenso kann garantiert werden, dass die der Solar- oder Fotovoltaikanlage einwandfrei funktioniert und der liegengebliebene Schnee die Anlage nicht stört.


    Auch bei Baustellen Entwässerung sichern

    Abbildung des Fallrohrprovisoriums von MASC

    Auch wenn ein Gebäude noch nicht vollständig errichtet ist, sollte die Entwässerung des Daches organisiert werden. Durch eine Missachtung können Schäden mit unangenehmen Folgen bereits beim Bau durch ein nasses Dach entstehen. Das Fallrohrprovisorium von MASC bietet die Möglichkeit, Wasser vom Dach ablaufen zu lassen und das Gebäude vor sämtlichen Wasserschäden verursacht durch das Dach zu bewahren.