Schneeschutz gewährleistet eine verlässliche Reduktion der Gefahr von Dachlawinen. Zusätzlich kann eine Dachentwässerung garantieren, dass Wasser vom Dach abfließt und keine Wasserschäden entstehen. Mehr in unserem Ratgeber
Schneeschutz, Dachentwässerung
Zur Stoßverbindung und Verlängerung von Schneefangrohren.
Schneeschutz, Dachentwässerung
Zum provisorischen Einsatz von Regenablaufrohren, passend für Abläufe Ø 60/76/80/87/100/120/150 mm.
Schneeschutz, Dachentwässerung
Robuster Regensinkkasten mit Drehgelenkanschluss für erhöhte Ablaufleistung.
Schneeschutz sorgt für den Schutz vor Dachlawinen, so können Personen unter Dächern entlanglaufen, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie verletzt werden. Eine geeignete Entwässerung stellt dann noch sicher, dass bei der Schneeschmelze oder bei Regen auf dem Dach keine Wasserschäden entstehen und das Wasser kontrolliert abfließen kann.
Grundsätzlich haften Eigentümerin oder Eigentümer für Verletzungen rund um ein Gebäude, etwa verursacht durch eine Dachlawine. Daher müssen zu jeder Zeit Sicherheit und Schutz sichergestellt sein und es ist umso wichtiger, ein geeignetes Schneeschutzsystem auf dem Dach anzubringen, denn dieses minimiert das Risiko einer Dachlawine.
Sollte in Zukunft die Installation einer Solar- oder Fotovoltaikanlage geplant sein, muss der nötige Abstand zum Schneeschutz eingehalten werden. So kann bereits im Vorhinein die Montage der Anlage eingeplant werden, was die Beschädigung des vorher angebrachten Schneeschutzes verhindert. Ebenso kann garantiert werden, dass die der Solar- oder Fotovoltaikanlage einwandfrei funktioniert und der liegengebliebene Schnee die Anlage nicht stört.
Auch wenn ein Gebäude noch nicht vollständig errichtet ist, sollte die Entwässerung des Daches organisiert werden. Durch eine Missachtung können Schäden mit unangenehmen Folgen bereits beim Bau durch ein nasses Dach entstehen. Das Fallrohrprovisorium von MASC bietet die Möglichkeit, Wasser vom Dach ablaufen zu lassen und das Gebäude vor sämtlichen Wasserschäden verursacht durch das Dach zu bewahren.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!