Menu

LED-Handscheinwerfer HS230B

von Ansmann   |   mehr Handscheinwerfer

Drucken
Kompakte LED-Handlampe mit beeindruckender Leuchtstärke für eine Vielzahl von Anwendungen.
Vorteile/Ausführungen
  • batteriebetrieben
  • verstellbarer Haltegriff
  • 90° ausklappbarer Standfuß
  • extrem hell durch neuerste 3W-LED-Technologie
  • zwei Lichtfunktionen wählbar: Hauptleuchte oder Arbeitsleuchte
  • extrem helles und gebündeltes Hauptlicht mit 125 Lumen sowie breites und homogenes Arbeitslicht mit 210 Lumen

Technische Daten
  • Leuchtweite
213 m (Hauptlicht)20 m (Arbeitslicht)
  • Leuchtdauer
8,5 Std. (Hauptlicht)4,5 Std. (Arbeitslicht)
  • Lichtstrom
125 Lumen (Hauptlicht)210 Lumen (Arbeitslicht)
  • Leuchtmittel
LED 

Material
  • Gehäuse aus ABS-Kunststoff

Lieferumfang
  • 3 Mignon-AA-Batterie
  • Bedienungsanleitung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken