Menu

LED-Handscheinwerfer HS5R

von Ansmann   |   mehr Handscheinwerfer

Drucken
Robuste und zuverlässige Arbeitslampe mit integriertem Akku, verschiedenen Leuchtfunktionen und orangefarbener Farbfilterscheibe, für ausreichend Helligkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Helligkeitsstufen
  • Kontrollleuchte am Schalter
  • Blinklicht mit orangener Warnscheibe
  • 5-W-Power-LED für gleichmäßiges Licht
  • 90° kippbarer, aufstellbarer Lampenkopf
  • Haltemagnet für Befestigung und einfaches Aufladen
  • automatische Einschaltung bei Stromausfall als Notlicht
  • vierfache Sicherheitsabschaltung (Kurzschluss, Überladung, Tiefentladung, Überlast)

Anwendungen/Hinweise
  • vorgesehen für mobile Zwecke, nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung
  • LED-Lampe nicht austauschbar

Technische Daten
  • Leuchtweite

500 m (100 %)

255 m (25 %)

500 m (Blinkmodus)

  • Leuchtdauer

2 h (100 %)

9,5 h (25 %)

 16 h (Blinkmodus)
  • Lichtstrom

420 lm (100 %)

105 lm (25 %)

420 lm (Blinkmodus)

  • Leuchtmittel

5-W-Power-LED

  
  • Akku/Spannung

Li-Ion/2.600 mAh

  

Material
  • Gehäuse aus ABS-Kunststoff, schwarz

Lieferumfang
  • Ladestation zur Wandmontage (inkl. Dübel und Schrauben)
  • Farbfilterscheibe orange
  • USB-Kabel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken