Menu

LED-Taschenlampe Fenix PD35 V3.0

von Fenix   |   mehr Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Drucken
Handliche, robuste LED-Taschenlampe für weitgehend konstante Helligkeit durch breiten Lichtkegel mit einem deutlich hellen Punkt im Zentrum. Mit taktischem Einschalter für Moment- und Dauerlicht und wegrollsicherem Design durch Halteklammer.
Vorteile/Ausführungen
  • Helligkeit in 5 Stufen wählbar (Turbo, Hell, Mittel, Dunkel, Eco)
  • automatisches Zurückschalten von Turbo-Modus auf Hell-Modus nach 5 min.
  • 2 Schalter: Endschalter zum Ein- und Ausschalten, seitliche Druckschalter zur Steuerung der 5 Leuchtmodi
  • digitale Regelung für möglichst gleich bleibende Helligkeit
  • Kapazitätsanzeige beim Einschalten und Warnung bei geringer Spannung

Anwendungen/Hinweise
  • beim Einschalten befindet sich die Lampe im zuletzt aktiven Modus
  • alternativ zum Akku können 2 x CR123A Batterien verwendet werden

Technische Daten
  • Leuchtmodi
TurboHellMittelDunkelEco
  • Lichtstrom
1.700 lm 600 lm150 lm50 lm5 lm
  • Leuchtdauer
1 h, 25 min2 h, 35 min8 h, 30 min26 h, 25 min230 h
  • Leuchtweite
357 m216 m109 m63 m20 m
  • Leuchtmittel
Cree-LED   
  • Lebensdauer
50.000 Stunden    

Material
  • Gehäuse aus Aluminium, hart-anodisiert
  • Frontscheibe aus gehärtetem Glas mit Anti-Reflex-Beschichtung

Lieferumfang
  • Gürtelholster
  • Handschlaufe
  • Ersatz-O-Ring
  • Micro-USB-Ladekabel
  • ARB-L 18-2600U Lilon Akku

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken