Menu

LED-Werkstattlampe Ball Light

von Ansmann   |   mehr Arbeitsleuchten, Taschenlampen

Drucken
Flexible LED-Arbeitsleuchte mit superhellen SMD-LEDs für den Einsatz in der Werkstatt, für Hobbyanwendungen oder auch für diverse Indoor/Outdoor-Aktivitäten.
Vorteile/Ausführungen
  • Montagehacken
  • integrierte Kabeltrommel
  • zusätzliche AC-Steckdose
  • Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff
  • blendfreie und reinweiße Lichtstreuung durch diffuse Gehäuselinse

Technische Daten
  • Leuchtmittel
SMD-LEDs
  • Abstrahlwinkel
360°
  • Kabellänge
5 m
  • Kabelbezeichnung
H07RN-F 3 x 1,5 mm2
  • AC-Eingangs-Spannung
220–240 V AC 50 Hz
  • AC-Eingangsstecker
Schuko Stecker

Material
  • Aluminium- und Kunststoffgehäuse

Lieferumfang
  • Stativhalter
  • Bedienungsanleitung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken