Verkehrsspiegel erhöhen nicht nur die Sicherheit auf den Straßen – sie können auch den Verkehrsfluss beschleunigen. Mehr in unserem Ratgeber
JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber oder Gelb, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiver VisiLite™-Helmbeleuchtung, einfa...
JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Funktionsreicher Schutzhelm aus superstarker ABS-Schale mit Drehradverschluss, mit vollständig einziehbarer, integrierter Überbrille, Ausweishalter und Lampenhalterung mit LED-Halter, sowie komfortabler 6-Punkt-Innenausstattung mit Schweißband. Kompatibel mit EVO® VISTAlens® Atem...
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Preiswerter Bauhelm für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm, gut einsetzbar bis –20 °C.
3M | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schlanke Form, kurzer Schirm für ausgezeichnete Sicht, wendbare Innenausstattung (der Helm kann auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden), extrem leicht, optimierte Belüftung, Aussparung für Gehörschutz, für Kopfgrößen 53–62, mit wendbarer 4-Punkt-Innenausstattung, Ratschenv...
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit langem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Nachhaltiger Schutzhelm im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Kask | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Stoßfester, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 63 cm.
Delta Plus | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit Regenrinne, heruntergezogenem Nackenteil und beidseitigen Belüftungslöcher für Kopfgrößen 52 bis 62 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Extrem leichter Schutzhelm mit Innenausstattung aus Textil - wahlweise mit praktischem Drehverschluss, für Kopfgrößen 52–62.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Sichtbarer, professioneller Schutzhelm mit langem Schirm, Schweißband, Reflexstreifen und Multifunktionsadapter (MFA), geeignet für 2- und 4-Punkt-Aufhängung, passend für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Hochleistungs-Allround-Schutzhelm mit angepresster Regenrinne und heruntergezogenem Nackenteil, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutz gegen mechanische Schädigung der Augen durch Späne oder Splitter, z. B. bei Trenn- oder Schleifarbeiten. Augenschutz werksseitig im Helm montiert, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Ja, Verkehrsspiegel haben einen wetter- und UV-beständigen Kunststoffrahmen und sind mit hochwertigem Sekurit-Sicherheitsglas ausgestattet.
Die drei Standardgrößen für Verkehrsspiegel, die im Straßenverkehr zum Einsatz kommen, sind folgende:
400 x 600 mm
600 x 800 mm
800 x 1000 mm
Natürlich sind Verkehrsspiegel auch in anderen Größen erhältlich.
Ja, diese sind auf Anfrage erhältlich. Sie sind vor allem im Winter vorteilhaft, da der Schnee nicht auf ihnen liegen bleibt. Somit wird die Sicht immer gewährleistet.
Bevor ein Verkehrsspiegel im Straßenverkehr angebracht werden darf, bedarf es immer einer behördlichen Genehmigung. Es muss sichergestellt werden, dass Verkehrsteilnehmer durch den Verkehrsspiegel nicht irritiert werden.
Verkehrsspiegel werden für zahlreiche Aufgaben im Straßenverkehr eingesetzt. Entsprechend variabel und vielseitig sind daher auch ihre Einsatzgebiete. Fakt ist: Für die Sicherheit sind sie ebenso wichtig wie beispielsweise Ampeln, Straßenverkehrszeichen oder Straßen- und Bodenmarkierungen.
Für jede Aufgabe und jeden Einsatzbereich gibt es den geeigneten Verkehrsspiegel. Unterschieden wird etwa zwischen:
Straßenspiegel (Verkehrsspiegel laut Straßenverkehrsordnung)
Kreuzungsspiegel
Einfahrtsspiegel
vereisungsfreie Verkehrsspiegel
schlagfeste Verkehrsspiegel
Die Wahl des geeigneten Verkehrsspiegels hängt von Faktoren ab, die sich zum Teil gegenseitig beeinflussen. Wichtige Auswahlkriterien in der Praxis sind:
Bildwinkel
Beobachtungswinkel
Beobachterabstand
Abbildungsmaßstab
optische Anforderungen
Nutzfläche des Verkehrsspiegels
Es gibt aber noch zahlreiche weitere Auswahlkriterien. Diese können etwa die Beständigkeit des Verkehrsspiegels gegen Umwelteinflüsse und Vandalismus ebenso sein wie Wirtschaftlichkeit – sowohl den Anschaffungspreis als auch die Wartungskosten betreffend –, die Möglichkeit des Beheizens, Anforderungen an die thermische Beständigkeit (wichtig etwa bei industriellem Einsatz) oder die Art der Montage.
Der Spiegel, den Haberkorn im Sortiment hat, ist der Verkehrsspiegel DIAMOND – für unsere Expertinnen und Experten unumstritten der am besten bewertete SEKURIT-Verkehrsspiegel, der am Markt erhältlich ist. So weist der DIAMOND-Verkehrsspiegel nicht nur ein absolut hochwertiges Spiegelbild auf, er ist auch sehr stabil und damit langlebig. Mit dem Kauf eines DIAMOND-Verkehrsspiegels geht eine Garantie von einer Dekade einher.
Eingesetzt wird der qualitativ hochwertige Verkehrsspiegel überall dort, wo die Anforderungen an die Optik des Spiegelbilds besonders hoch sind: also etwa in der Verkehrsregelung, der Verkehrssicherung oder bei der Überwachung von Prozessen in der Produktion.
Folgende Merkmale weisen DIAMOND-Verkehrsspiegel auf:
Sie haben eine gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus SEKURIT-Sicherheitsglas.
Sie sind schlag- und stoßfest.
Sie gewähren Schutz vor Verletzungen im Falle eines Bruches (Krümelbildung bei Bruch).
Der aus Kunststoff gefertigte Rahmen ist wetter- und UV-beständig.
DIAMOND-Verkehrsspiegel haben einen Blickfangrand in Rot-Weiß.
Sie sind auch mit integrierter elektrischer Heizung erhältlich.
Die Halterung lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu.
Die Schelle hat einen Durchmesser von 76 mm (gegen Aufpreis ist auch eine Schelle mit einem Durchmesser von 108 mm erhältlich).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!