Menu

Suche nach "diem"

Straßenmarkierungen und Bodenmarkierungen sind sowohl für den täglichen Verkehr als auch für Baustellen besonders wichtig. Mehr in unserem Ratgeber

21-29 von 29 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schneestange, Holz | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Schneestange, Holz

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Optimale Leitfunktion im Winter, zur Markierung des Fahrbahnrandes für Schneeräumarbeiten.

Schneestange, Kunststoff | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Schneestange, Kunststoff

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Optimale Leitfunktion im Winter, zur Markierung des Fahrbahnrandes für Schneeräumarbeiten.

Bodenhülse für Schneestange, automatischer Deckelverschluss | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Bodenhülse für Schneestange, automatischer Deckelverschluss

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Schneestangenhülse wird einmalig in das Erdreich gesetzt und bietet einen optimalen Halt für die Schneestange.

Bodenhülse für Schneestange, Verschlussdeckel | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Bodenhülse für Schneestange, Verschlussdeckel

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Schneestangenhülse wird einmalig in das Erdreich gesetzt und bietet einen optimalen Halt für die Schneestange.

Leitpfahl mit Reflektoren | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Leitpfahl mit Reflektoren

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Leitpfosten mit Abdeckkappe und zwei Rückstrahlern zur Fahrbahnabgrenzung und optischen Verkehrsführung, vor allem bei Nacht und schlechten Sichtverhältnissen.

Leitpfahl mit ausziehbarer Schneestange | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Leitpfahl mit ausziehbarer Schneestange

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Komplettsystem aus Leitpfosten mit integrierter, ausziehbarer Schneestange erspart zeitaufwändiges Transportieren, Aufstellen und Entfernen der Schneestangen.

Fundamentsockel für Leitpfahl | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Fundamentsockel für Leitpfahl

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Fundamentstein aus frost- und tausalzbeständigem Beton zur sicheren Verankerung von Leitpflöcken in der Erde, ideal für Bankette mit Graswuchs.

Schnurpfahl | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Schnurpfahl

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Schnurnagel mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden, zum Befestigen von Richt- und Mauerschnüren.

Richtschnurhalter für Schnurpfahl | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Richtschnurhalter für Schnurpfahl

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Zum Aufschrauben auf Schnurnägel mit Durchmesser 10 mm bis 20 mm.

21-29 von 29 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Straßenmarkierungen für höchste Sicherheit

Bodenmarkierungen sind dafür da, den Straßen- und Industrieverkehr zu leiten, zu regeln und zu sichern. Dabei gibt es jedoch einiges zu beachten, denn die Farbe beispielsweise sagt vieles über die Bedeutung der Bodenmarkierung aus. Zudem müssen bestimmte gesetzliche Bestimmungen und Normen eingehalten werden.

Auf einen Blick
    Arbeitende bemalen weiße Straßenlinien auf der Fußgängerüberquerung
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Produkten für die Straßen- und Bodenmarkierung.

    Allgemeines über Bodenmarkierungen

    Bodenmarkierungen leiten, regeln und sichern den Straßen- und Industrieverkehr. Dabei muss die Straßenmarkierung gut sichtbar sein. Die Haltbarkeit hängt von der Frequentierung und Beanspruchung durch den Verkehr ab. Bodenmarkierungen sollten abriebbeständig und unempfindlich gegenüber Treibstoffen, Chemikalien, Enteisungsmitteln und Motorölen sein.

    Bodenmarkierungen sind üblicherweise in weißer, blauer oder gelber Farbe gehalten. Anrainer-Parkzonen werden oft mit grüner Farbe markiert. Mit roter Farbe setzt man optische Akzente. Vorübergehende Bodenmarkierungen werden in Orange dargestellt.


    Gesetzliche Bestimmungen zu Bodenmarkierungen

    Bodenmarkierungen bei Baustellen müssen der StVO, der Bodenmarkierungsverordnung und anderen Normen entsprechen. So müssen bereits bestehende Bodenmarkierungen im Baustellenbereich entfernt oder ersetzt werden, wenn sie nicht der Verkehrsführung der Baustelle entsprechen. Baustellenmarkierungen sind in Farbmarkierung oder als Folie in retroreflektierendem Material auszuführen.

    Werden im Baustellenbereich bestehende Markierungen ersetzt, so werden diese in Orange gemacht. Sollte die Bauzeit vier oder mehr Wochen andauern, so muss die bestehende Markierung aus Sicherheitsgründen gänzlich entfernt und es müssen neue Markierungen in Weiß angebracht werden.

    Bei kurzfristigen Maßnahmen können die bestehenden Bodenmarkierungen durch Auskreuzen mit Markierungsfolie ungültig gemacht werden. In manchen Fällen, wenn die Situation überschaubar ist, kann die bestehende Bodenmarkierung belassen werden und durch eine Hinweistafel „Weiße Markierung ungültig“ oder „Bodenmarkierung ungültig“ ungültig gemacht werden.

    Straße mit orangen Bodenmarkierungen
    Vorübergehende Bodenmarkierungen werden in Orange dargestellt.

    Straßenmarkierungen für die Verkehrssicherheit

    Längs- oder Quermarkierungen deuten immer auf ein Verbot oder Gebot hin, wie Sperrlinien, Haltelinien vor Kreuzungen und Längsmarkierungen, um den Fahrbahnrand zu kennzeichnen. Sie werden als durchgehende Linie dargestellt. Längs- oder Quermarkierungen als unterbrochene Linien leiten oder ordnen den Verkehr. Längsmarkierungen mit Unterbrechung grenzen die Fahrbahn von anderen Verkehrsflächen ab. Sperrflächen werden mit schrägen, parallelen Linien dargestellt. Abstellverbote werden mit Längsmarkierungen oder einer Zickzacklinie kenntlich gemacht.