Menu

Markierspray SpotMarker Typ 7

mehr Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Drucken
Schnelltrocknender Markierspray auf Wasserbasis mit drehbarer Kappe, die unabsichtliches Sprühen verhindert.
Vorteile/Ausführungen
  • tropft nicht
  • auch für nassen Untergrund
  • 360°-Ventil für Sprühen über Kopf

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +40 °C

Downloads

Für Sie interessant

Markierstock zu Markierspray SpotMarker | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Markierstock zu Markierspray SpotMarker

Zubehör

Stabiles und handliches Bodenmarkierungsgerät zum Auftragen des Markiersprays.

Markierpistole zu Markierspray SpotMarker und Mercalin | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Markierpistole zu Markierspray SpotMarker und Mercalin

Zubehör

Handliche Pistole für einfaches Markieren mit dem Markierspray SpotMarker.

Markierfarbe Mercalin Marker | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Markierfarbe Mercalin Marker

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Markierspray mit sehr guter Sichtbarkeit für den Einsatz im Außenbereich.

Markierspray Bau-Spray2L | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Markierspray Bau-Spray2L

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Markierspray mit kurzer Trocknungszeit für schnelle, präzise Markierung und Kennzeichnung von Asphalt, Beton, Mauerwerk, Pflaster, Holz, Erde und Stein.

Markierfarbe Abgrenz-Marker | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Markierfarbe Abgrenz-Marker

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Markierspray auf Wasserbasis zur schnellen Herstellung der gewünschten Markierungen auf Asphalt, Beton und Gummiplätzen.

Forstmarker mit Schreibdüse | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Forstmarker mit Schreibdüse

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Markierspray mit Schreibdüse für den Einsatz im Außenbereich.

Markierfarbe Plastiroute | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Markierfarbe Plastiroute

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Markierungsspraydose für anspruchsvolle Markierungen auf Spezialböden, Epoxydharz etc.

Jelölőfesték spray, FLUO TP+, SOPPEC | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Jelölőfesték spray, FLUO TP+, SOPPEC

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Zur schnellen, sauberen und dauerhaften Markierung von Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien und Holz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken