Menu

Suche nach "b82782"

Bodenschwellen werden zur Beruhigung des fließenden Verkehrs verwendet: Durch die Schwellen in der Höhe von 50 mm kann der Verkehr auf eine Geschwindigkeit von unter 20 km/h reduziert werden. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „b82782“
1-4 von 4 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kabelbrücke | Bodenschwellen, Kabelbrücken
angesehen
Gekauft
Kabelbrücke

Bodenschwellen, Kabelbrücken

Kabelbrücke aus biegsamen Elastomeren als Schutz für Schläuche und Kabel bis 40 mm Durchmesser.

Teilenummer 284109
Schlauch- und Kabelbrücke | Bodenschwellen, Kabelbrücken
angesehen
Gekauft
Schlauch- und Kabelbrücke

Bodenschwellen, Kabelbrücken

Schlauch- und Kabelbrücke aus biegsamen Elastomeren mit retroreflektierender Folie Typ 3 als Schutz für Schläuche und Kabel bis max. 3".

Teilenummer 133683
Bodenschwelle | Bodenschwellen, Kabelbrücken
angesehen
Gekauft
Bodenschwelle

Bodenschwellen, Kabelbrücken

Zur Verkehrsberuhigung durch Reduzierung der Geschwindigkeit auf max. 20 km/h, erhöht die Sicherheit auf dem Betriebsgelände oder im Straßenverkehr .

Teilenummer M42083
Befestigungsset für Bodenschwelle | Bodenschwellen, Kabelbrücken
angesehen
Gekauft
Befestigungsset für Bodenschwelle

Bodenschwellen, Kabelbrücken

Zum Befestigen von Bodenschwellen, bestehend aus Schraube, Dübel und Unterlagsscheibe.

Teilenummer B48209
1-4 von 4 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Bodenschwellen für mehr Sicherheit

Für die Beruhigung des Verkehrs bzw. zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung im Straßenverkehr, auf Parkplätzen oder Betriebsgeländen kommen Bodenschwellen zum Einsatz. Durch diese gelb-schwarzen Schwellen wird zusätzlich das Verkehrsunfallrisiko minimiert. Je nach Anwendungszweck werden sie angeschraubt oder aufgeklebt. Schlauch- und Kabelbrücken werden benötigt, wenn beispielsweise freiliegende Schläuche, Rohrleitungen und Kabel überfahren werden müssen. Für bessere Sichtbarkeit sollten sie mit Reflexstreifen bzw. Reflektorlinsen ausgestattet sein.

Auf einen Blick
    Bodenschwelle
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Bodenschwellen und Leitschwellen.

    Bodenschwellen mit Reflektorlinsen

    Bodenschwelle

    Bodenschwellen mit Reflektorlinsen dienen zur Beruhigung des fließenden Verkehrs. Durch die Höhe von 50 mm soll die Geschwindigkeit auf unter 20 km/h reduziert werden. Für eine Montage der Verkehrsberuhigung werden zwei Endstücke und Mittelstücke in der entsprechenden Anzahl benötigt. Die Bodenschwellen können aufgedübelt oder angeklebt werden. Es gibt sie in den Farben Gelb und Schwarz.


    Schlauch- und Kabelbrücken

    Schlauch- und Kabelbrücke

    Schlauch- und Kabelbrücken bestehen aus biegsamen Elastomeren und verfügen über eine retroreflektierende Folie Typ 3. Sie dienen als Schutz für Schläuche und Kabel bis max. 3". Für bessere Sichtbarkeit sind unsere Schlauch- und Kabelbrücken in der Signalfarbe Gelb ausgeführt. Sie kommen zum Einsatz, wenn z. B. freiliegende Schläuche, Rohrleitungen und Kabel überfahren werden müssen. Unsere gelben Schlauch- und Kabelbrücken haben einen Durchführungs-Ø von 2 x 90 x 75 mm und sind bis 9 Tonnen Radlast überfahrbar.


    Kabelbrücke in Signalfarbe Gelb

    Schlauch- und Kabelbrücke

    Auch gelbe Kabelbrücken bestehen aus biegsamen Elastomeren und dienen als Schutz für Schläuche und Kabel mit einem Durchmesser bis 40 mm. Unsere gelben Kabelbrücken haben Durchführungs-Ø von 1 x 40 mm sowie 2 x 20 mm und sind bis 9 Tonnen Radlast überfahrbar.