Menu

Suche nach "b24223"
für die richtige Kennzeichnung

Bei Haberkorn dürfen Sie sich über eine große Auswahl an Verkehrs- und Hinweisschildern freuen. Unsere Schilder sind aus Aluminium gefertigt und entsprechen so den geltenden Bestimmungen der österreichischen StVZVO sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Richtlinien. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „b24223“
41-60 von 67 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Rohrsteher | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Rohrsteher

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Aufstellvorrichtung für die Montage von Verkehrszeichen.

Schaftrohr, Stahl, verzinkt | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Schaftrohr, Stahl, verzinkt

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Aufstellvorrichtung zum befestigen von Verkehrszeichen für temporäre Beschilderungen an Baustellen.

Schaftrohr, Kunststoff | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Schaftrohr, Kunststoff

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Aufstellvorrichtung zum befestigen von Verkehrszeichen für temporäre Beschilderungen an Baustellen.

Universal-Rohrschuh | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Universal-Rohrschuh

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Adapter zum Einstecken von Schaftrohren 40 x 40 mm und Durchmesser 42 mm in Fußplatten.

Aufstellvorrichtung TL | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Aufstellvorrichtung TL

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Schilderständer und Aufstellvorrichtung zur Aufnahme von Fußplatten und Schaftrohren. Passend für alle handelsüblichen Fußplatten.

Schilderständer | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Schilderständer

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Schilderständer und Erdanker bestehen aus feuerverzinktem Stahl, passend zur Aufnahme der Fußplatten und Schaftrohre.

Befestigungslasche NEKC | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Befestigungslasche NEKC

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Befestigungslasche für die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen.

Befestigungslasche NE | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Befestigungslasche NE

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Befestigungslasche für die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen.

Schilderhalter K | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Schilderhalter K

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Schilderhalter zum Befestigen von Verkehrszeichen an Schaftrohren.

Schilderhalter U-Form | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Schilderhalter U-Form

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Schilderhalter in U-Form zum Befestigen von Verkehrszeichen an Schaftrohren.

Abverkauf
Schilderhalter mit Lattenhalter | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Schilderhalter mit Lattenhalter

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Schilderklemmschelle aus verzinktem Stahlblech mit Haken, Ösen und Zwischenblech zum Befestigen von Verkehrszeichen.

Hinweiszeichen § 53/1a „Parken“ | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Hinweiszeichen § 53/1a „Parken“

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Dieses Verkehrszeichen kennzeichnet einen Parkplatz oder einen Parkstreifen.

Hinweiszeichen § 53/2b „Kennzeichnung einer Radfahrerüberfahrt“ | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Hinweiszeichen § 53/2b „Kennzeichnung einer Radfahrerüberfahrt“

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Dieses Verkehrszeichen kennzeichnet eine Radfahrerüberfahrt, bei der ständig betriebene Lichtzeichen zur Regelung des Verkehrs oder zur Abgabe blinkenden gelben Lichtes nicht vorhanden sind.

Hinweiszeichen § 53/7a „Wartepflicht für Gegenverkehr“ | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Hinweiszeichen § 53/7a „Wartepflicht für Gegenverkehr“

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Dieses Verkehrszeichen zeigt an, dass der Lenker eines entgegenkommenden Fahrzeuges zu warten hat.

Hinweiszeichen § 53/10 „Einbahnstraße“ | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Hinweiszeichen § 53/10 „Einbahnstraße“

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Dieses Verkehrszeichen zeigt eine Einbahnstraße an und weist in die zulässige Fahrtrichtung.

Hinweiszeichen § 53/11 „Sackgasse“ | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Hinweiszeichen § 53/11 „Sackgasse“

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Dieses Verkehrszeichen zeigt an, dass die Durchfahrt durch eine Straße nicht möglich ist.

Hinweiszeichen § 53/16b „Umleitung“ | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Hinweiszeichen § 53/16b „Umleitung“

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Dieses zweizeilige Verkehrszeichen zeigt eine Umleitung des Verkehrs an.

Hinweiszeichen § 53/16b „Umleitung Ende“ | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Hinweiszeichen § 53/16b „Umleitung Ende“

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Dieses Verkehrszeichen zeigt das Ende einer Umleitung des Verkehrs an.

Hinweiszeichen § 53/7 „Ende des Gegenverkehrs“ | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Hinweiszeichen § 53/7 „Ende des Gegenverkehrs“

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Dieses Verkehrszeichen zeigt an, dass mit dem angekündigten, ausnahmsweisen Gegenverkehr nicht mehr gerechnet zu werden braucht.

Hinweiszeichen § 53/2a „Kennzeichnung eines Schutzweges“ | Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen
angesehen
Gekauft
Hinweiszeichen § 53/2a „Kennzeichnung eines Schutzweges“

Baustellenverkehrszeichen, Straßenverkehrszeichen

Dieses Verkehrszeichen kennzeichnet einen Schutzweg, bei dem ständig betriebene Lichtzeichen zur Regelung des Verkehrs oder zur Abgabe blinkenden gelben Lichtes nicht vorhanden sind.

41-60 von 67 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Qualitätsstandards unserer Baustellenverkehrszeichen

Eine hohe Sicherheit bei Baustellenverkehrszeichen ist uns wichtig. Diese müssen bei Rückstrahlwert, Farbton und der Symbolik der StVO entsprechen. Zudem achten wir genau darauf, dass die allgemeingültige Folien-Garantiezeit erfüllt wird. Die Verkehrszeichen von Haberkorn entsprechen den geltenden Bestimmungen nach StVO, StVZVO und RVS 08.31.02. Sie sind nach den jeweils erforderlichen Normen geprüft und auch entsprechend gekennzeichnet. Bei Haberkorn profitieren Sie von großer Verfügbarkeit und somit kurzen Lieferzeiten, und das auch bei Sonderschildern. Zudem bieten wir Ihnen auch individuelle Kundenlösungen.

Auf einen Blick
    Verkehrszeichen
    Bei Haberkorn erhalten Sie eine große Auswahl an Baustellen- und Straßenverkehrszeichen.

    Anforderungen an die Verkehrszeichen StVO § 34 Abs.

    Straßenverkehrszeichen, die im fließenden Kraftfahrzeugverkehr eingesetzt werden, müssen entweder bei Dunkelheit beleuchtet werden oder mit rückstrahlendem Material versehen sein - Rückstrahlwirkung und Erkennbarkeit müssen stets gegeben sein. Verformungen, Beschädigungen oder Alterung sind nur bis zu einem bestimmten Grad zugelassen. Bei temporären Verkehrszeichen gibt es eine Unterscheidung bei den Rückstrahlwerten: RA1 bedeutet rückstrahlend und RA2 heißt, dass das Schild hochrückstrahlend ist.

    Die Ausführung der österreichischen Verkehrszeichen ist in der StVO und der StVZVO festgelegt. Grundsätzlich müssen Straßenverkehrszeichen aus festem Material sein und sind in einer solchen Art und Größe anzubringen, dass sie leicht wahrnehmbar sind. Dies ist jedoch von der Annäherungsgeschwindigkeit und dem Verkehrsaufkommen abhängig. Grundsätzlich werden Straßenverkehrszeichen auf der rechten Straßenseite oder über der Fahrbahn angebracht. An anderen Stellen ist die Anbringung gleichermaßen zulässig, sofern sie nur zusätzlich erfolgt. Für Autobahnen gibt es eigene Reglungen.

    Gemäß RVS 05.05.41 müssen Verkehrszeichen im Verlauf der Baustelle mit einheitlichen Abmessungen verwendet werden. Das Format wird jeweils an die örtlichen Gegebenheiten und die Verkehrsbedeutung angepasst.


    Vorschriftszeichen § 52 StVO

    § 52/10a Geschwindigkeitsbeschränkung

    Zu den Vorschriftszeichen zählen Gebotszeichen, Vorrangzeichen und Verbots- oder Beschränkungszeichen. Vorschriftszeichen müssen vor der Stelle, für die sie gelten, angebracht werden. Wenn die Vorschrift über eine längere Strecke gilt, muss am Ende der Strecke das gleiche Zeichen mit der Zusatztafel „Ende“ angebracht werden.

    Soll beispielsweise ein Überholverbot oder eine Geschwindigkeitsbeschränkung für eine Strecke gelten, die länger als 1 km ist, so muss beim Vorschriftszeichen die Länge der Strecke mit einer Zusatztafel sichtbar gemacht werden. Die Vorschriftszeichen „Umkehren verboten“ und „Einbiegen verboten“ müssen mit genügend Abstand zur betreffenden Kreuzung angebracht werden. Vorschriftszeichen wie „Halt“ und „Vorrang geben“ dürfen im Ortsgebiet nicht mehr als 10 Meter und auf Freilandstraßen nicht mehr als 20 Meter vor der Kreuzung angebracht werden.

    Vorschriftszeichen können auf Straßenbaustellen in unterschiedlichen Größen aufgestellt werden:

    Verkehrszeichen Format

    Größe

    Aufstellungsort

    Mittelformat I

    ⌀ 96 cm

    Autobahnen, Landstraßen B und L

    Mittelformat II

    ⌀ 67 cm

    untergeordnete Landstraßen, Straßen im Ortsgebiet

    Kleinformat

    ⌀ 48 cm

    untergeordnete Straßen


    Gefahrenzeichen § 50 StVO

    § 50/9 Baustelle

    Gefahrenzeichen zeigen, dass sich auf der Fahrbahn eine Gefahrenstelle befindet. Die Fahrerinnen und Fahrer müssen sich der angekündigten Gefahr entsprechend verhalten, beispielsweise die Fahrgeschwindigkeit vermindern. Auf Autobahnen müssen Gefahrenzeichen etwa 250 bis 400 Meter vor der Gefahrenstelle angebracht werden. Auf anderen Straßen sind es 150 bis 250 Meter. In diesem Fall muss auf Freilandstraßen eine Zusatztafel mit der Entfernung bis zur Gefahrenstelle angebracht werden. Sollte sich die Gefahrenstelle über eine längere Strecke ziehen, so ist eine Zusatztafel mit der Länge der Gefahrenstelle zu ergänzen. Falls es die Verkehrssicherheit erfordert, ist das Gefahrenzeichen zu wiederholen.

    Gefahrenzeichen können auf Straßenbaustellen in unterschiedlichen Größen aufgestellt werden:

    Verkehrszeichen Format

    Größe

    Aufstellungsort

    Mittelformat

    SL 100 cm

    Autobahnen, Landstraßen B und L und Hauptstraßen im Ortsgebiet

    Kleinformat

    SL 70 cm

    untergeordnete Landstraßen und sonstige Straßen im Ortsgebiet


    Hinweiszeichen § 53 StVO

    § 53/16a Umleitung

    Hinweiszeichen weisen auf verkehrswichtige Umstände hin. Es wird zwischen verordnungspflichtigen und nicht verordnungspflichtigen Hinweistafeln unterschieden.

    Verordnungspflichtige Hinweistafeln

    • Wartepflicht für Gegenverkehr

    • Einbahnstraße

    • Beginn und Ende von Autobahnen, Autostraßen, Fußgängerzonen, Ortstafeln, Busspuren

    • Straße mit Vorrang

    • Kennzeichnung an Straßen, Straßenbezeichnungen, Kilometertafeln

    • Straßennummerierung

    Nicht verordnungspflichtige Hinweistafeln

    • Hinweis auf Parkplatz Krankenhaus, Fußgängerübergang, Tankstelle

    • Ende des Gegenverkehrs

    • Voranzeiger der Fahrspuren für Einordnen, Fahrstreifenverlauf, Straßenverlauf

    • Vorwegweiser, Überkopfwegweiser, Wegweiser

    • Warntafeln vor Geisterfahrern, Nebel

    • Umleitungsbeschilderung, Vorankündigung von Umleitungen, Einordnen lassen

    • Fahrstreifenanzeiger und Vorwarntafeln


    Zusatztafeln § 54 StVO

    Zusatztafeln

    Unter Gefahrenzeichen, Vorschriftszeichen und Hinweiszeichen können auf Zusatztafeln weitere erläuternde, wichtige, erweiternde oder einschränkende, der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs dienliche Angaben gemacht werden. Diese Zeichen und Angaben müssen leicht zu verstehen sein. Zusatztafeln sind kleinere, rechteckige, weiße Tafeln, die das Straßenverkehrsschild, das sich darüber befindet, seitlich nicht überragen.