Unsere führenden Erzeuger produzieren hochwertiges Kran-Equipment auf dem neuesten Stand der Technik. Mehr in unserem Ratgeber
Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf. Die Befehle für Öffnen und Schließen der Verschlusskappen sowie für einen Außenvibrator werden über eine Funkfernbedienung mit einer Reichweite von 100 m gegeben.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Ja, auf Anfrage ist es möglich, z. B. Höhe, Fassungsvermögen und Fernsteuerung individuell zu fertigen.
In unserem Sortiment haben wir umfangreiches Kran-Equipment – angefangen von Betonkübeln über Krangabeln und Kranschaufeln bis hin zu Schüttmulden. Besonders umfangreich ist unser Repertoire an Betonkübeln, auch Betonsilos genannt. Da Sicherheit und Arbeitsschutz bei uns oberste Priorität haben, tragen alle unsere Kran-Equipment-Produkte das GS-Zeichen und sind CE-konform.
Betonkübel sind aus der Bauindustrie nicht wegzudenkende Elemente. Üblicherweise werden sie mit Frischbeton befüllt und mit dem Kran zur richtigen Stelle der Baustelle bewegt. Mit Hebel oder Handrad wird dann per Verschlusskappe dosiert und der Beton an der benötigten Stelle entleert.
Betonsilos, wie Betonkübel auch genannt werden, gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen. Ob in konischer oder zylindrischer Form, mit Handhebel oder Handrad zu entleeren – im Haberkorn Online-Shop werden Sie bestimmt fündig. Unsere angebotenen Produkte – allesamt von EICHINGER – erfüllen die Anforderungen internationaler Normen und Vorschriften.
Wahre Helfer und damit unverzichtbar beim Be- und Entladen von Paletten sind Ladegabeln. In unserem Sortiment führen wir Ladegabeln, die auch als Krangabeln bezeichnet werden, von namhaften Herstellern wie DIEM und EICHINGER. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, etwa mit:
fixer Nutzhöhe und festem Zinkenabstand und Doppelbügel zur manuellen Lastschwerpunktverstellung
Federlastaufhängung und festem Zinkabstand
Doppelbügelaufhängung und seitenverstellbaren Zinken sowie verstellbarer Krangabelnutzhöhe
oder
automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck ab 30 % Beladung und verstellbarer Weite durch Spindelführung und verstellbarer Nutzhöhe durch Absteckbolzen
Auf Anfrage sind auch Spezialanfertigungen möglich. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Um auf der Baustelle Material mit einem Kran zu transportieren, sind Kranschaufeln die ideale Gerätschaft. Besonders geeignet sind sie zum Transport von Schüttgütern. In unserem Lieferprogramm finden sich qualitativ hochwertige Kranschaufeln von DIEM und EICHINGER.
Sie alle beeindrucken mit Bedienerfreundlichkeit, optimalem Handling und höchstmöglicher Sicherheit. Überzeugen Sie sich von unseren vollautomatischen Aushubmulden mit klappbarem Bügel, Einhängering und Verschlussriegel zum Be- und Entladen der Mulde ohne einen zweiten Mann. Die Steuerung der Entleer- und Transportstellung erfolgt durch bloßes Senken und Heben über das eigens entwickelte Arretiersystem.
Viele unserer Kran-Equipment-Geräte sind von EICHINGER. In das umfangreiche Produktfortfolio fließen Ideen und Fertigkeiten aus einem über 100-jährigen Erfahrungsschatz ein. Zudem werden alle Artikel auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Die meisten Produkte sind auf Lager und haben demnach eine kurze Lieferzeit. Aber auch Sonderanfertigungen werden binnen weniger Tage produziert und ausgeliefert.
Die aus dickwandigem Stahl gefertigten und damit außerordentlich robusten Betonsilos sind in vielen Ausführungen und Größen vorhanden. Wenn gewünscht, kann durch besondere Aluminiumausführungen auch ein geringes Eigengewicht garantiert werden.
Die Ladegabeln punkten mit hoher Stabilität. Ihren Lastschwerpunkt haben sie bei 650 mm Ausladung. Auch hier gibt es eine enorme Produkttiefe und -spanne. Einige Typen werden auch aus Aluminium gefertigt.
Ebenso in zahlreichen Variationen erhältlich sind die Schuttmulden von EICHINGER – so wird das Unternehmen allen Marktbedürfnissen gerecht. Gefertigt werden sie aus besonders dickwandigem Stahl. Die vollautomatischen und mechanischen Mulden werden aber auch aus Aluminium produziert.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!