Menu

Baustromverteiler SPITZ 2, Vollgummi, mit Kabel

von PCE   |   mehr Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Drucken
Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
Vorteile/Ausführungen
  • Reiheneinbaugeräte, wie z. B. Fi-Schutzschalter, unter aufklappbarem Deckel eingebaut
  • aufklappbarer Scharnierdeckel mit zwei Schnellverschlüssen
  • optimale Sicherheit durch geschlossenes Gehäuseunterteil mit hoher Bodenfreiheit (ev. Wassereintritt von unten wird verhindert)
  • zum Einbau für Transformatoren geeignet
  • Steckdosen durch vorgezogenen Schutzrand geschützt
  • stapelbar

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54

Technische Daten
  • Abmessung (H x B x T)
320 x 320 x 320 mm
  • Anschlusskabel
2 m (5 x 6 mm²)
  • Absicherung FI-Schalter
40/0,03 A über alle Ausgänge
  • Ausgänge

3 x CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung
4 x Schuko-Steckdose 16 A 250 V abgesichert über 4 x LS 16 A 1p C


Material
  • Verteilergehäuse mit Tragegriff aus Vollgummi
  • CEE-Dose/Schutzkontaktsteckdose mit vernickelten Kontakten, einzeln austauschbar
  • alle außenliegenden Metallteile nichtrostend
  • Zuleitung aus hochflexiblem Gummi

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken