Netzstecker und Netzsteckdosen gibt es in den verschiedensten Ausführungen sowohl für Baustellen als auch für den privaten Bereich. Mehr in unserem Ratgeber
JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber oder Gelb, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiver VisiLite™-Helmbeleuchtung, einfa...
JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Funktionsreicher Schutzhelm aus superstarker ABS-Schale mit Drehradverschluss, mit vollständig einziehbarer, integrierter Überbrille, Ausweishalter und Lampenhalterung mit LED-Halter, sowie komfortabler 6-Punkt-Innenausstattung mit Schweißband. Kompatibel mit EVO® VISTAlens® Atem...
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Preiswerter Bauhelm für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm, gut einsetzbar bis –20 °C.
3M | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schlanke Form, kurzer Schirm für ausgezeichnete Sicht, wendbare Innenausstattung (der Helm kann auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden), extrem leicht, optimierte Belüftung, Aussparung für Gehörschutz, für Kopfgrößen 53–62, mit wendbarer 4-Punkt-Innenausstattung, Ratschenv...
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit langem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Nachhaltiger Schutzhelm im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Kask | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Stoßfester, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 63 cm.
Delta Plus | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit Regenrinne, heruntergezogenem Nackenteil und beidseitigen Belüftungslöcher für Kopfgrößen 52 bis 62 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Extrem leichter Schutzhelm mit Innenausstattung aus Textil - wahlweise mit praktischem Drehverschluss, für Kopfgrößen 52–62.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Sichtbarer, professioneller Schutzhelm mit langem Schirm, Schweißband, Reflexstreifen und Multifunktionsadapter (MFA), geeignet für 2- und 4-Punkt-Aufhängung, passend für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Hochleistungs-Allround-Schutzhelm mit angepresster Regenrinne und heruntergezogenem Nackenteil, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutz gegen mechanische Schädigung der Augen durch Späne oder Splitter, z. B. bei Trenn- oder Schleifarbeiten. Augenschutz werksseitig im Helm montiert, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Weltweit ist das System für Netzstecker und Netzsteckdosen nicht einheitlich geregelt, in vielen Ländern werden unterschiedliche Stecker-Typen verwendet. Auf der Baustelle müssen bestimmte Starkstromsteckdosen benutzt werden, die zumindest der Schutzart IPX4 entsprechen.
Das System für Netzstecker und Netzsteckdosen ist nicht einheitlich geregelt, weltweit gibt es über 12 verschiedene Steckdosen-Typen. Deshalb hat die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) schon vor Jahrzehnten das CEE-System eingeführt. CEE steht für „Commission on the Rules for the Approval of the Electrical Equipment“, auf Deutsch: „Internationale Kommission für die Regelung der Zulassung elektrischer Ausrüstung“. Durch das CEE-System sollten zumindest in Europa die Netzstecker und Netzsteckdosen vereinheitlicht werden. Das CEE-System wurde 1996 vom betreffenden Europäischen Komitee abgelehnt, doch die CEE-Bezeichnung wird noch immer für die Charakterisierung von Steckdosen verwendet. Heute werden die Steckdosen-Typen durch Buchstaben eingeteilt.
Auf Baustellen ist eine Stromversorgung besonders wichtig, denn ohne Strom läuft nichts. Die Stromversorgung ist jedoch meist nur schwer zugänglich oder (noch) nicht ausreichend gegeben, zudem herrschen vor Ort raue Bedingungen. Hier können Baustromverteiler verwendet werden. Diese sollten ein Gehäuse aus Metall oder Kunststoff, verschließbare Türen und genormte Steckdosen haben. Zudem sollten sie mindestens der Schutzart IP44 entsprechen und einen Schaltplan aufweisen. Die genormten Steckvorrichtungen sollten als Schutz gegen Nässe zumindest die Schutzart IPX4 aufweisen. Zudem müssen sie ein Isolierstoffgehäuse haben und sollten mit säurefreiem Öl eingeschmiert werden, da sie sich ansonsten nur schwer trennen lassen. Die Steckvorrichtungen müssen fünfpolig sein und sind in der Phasenfolge im Uhrzeigersinn anzuschließen. In unserem Shop finden Sie Netzstecker und Netzsteckdosen für die Baustelle, die diesen Normen entsprechen.
Ein Schutzkontaktstecker, auch Schuko genannt, ist ein System von Netzsteckern und Netzsteckdosen, das hauptsächlich in Europa verwendet wird. Ein solcher Stecker besteht aus zwei runden Kontaktstiften und einem dritten Pol, dem Schutzkontakt, welcher Fehlerströme ableitet. Fehlerströme können beispielsweise bei einem Körperschluss vorkommen. Die Verbindung sollte deshalb voreilend, also zuerst mit dem Schutzkontakt erfolgen. Dieser Stecker kann unter elektrischer Spannung oder Last eingesteckt und getrennt werden.
Bei Kraftstrominstallationen sollte das Drehfeld normalerweise rechtsdrehend sein. Jedoch kann man sich in der Praxis nicht immer auf die korrekte Belegungsreihenfolge der Außenleiter verlassen, und so kann es sein, dass sich angeschlossene Motoren nicht in die erwartete Richtung drehen. Dieses Problem löst ein Phasenwender: Die zwei Phasen werden durch einen einfachen Drehmechanismus getauscht, damit sich das Drehfeld wieder ändert. Unser CEE-Stecker ist ein robuster Stecker für erschwerte Umweltbedingungen. Eine Montage ist ohne Werkzeuge möglich; die Demontage erfolgt durch einfaches Entriegeln und Drehen der Gehäuseteile.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!