Menu

Sandale S1 ESD Jalas® Respiro 3800R

von Jalas   |   mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Besonders bequeme Sicherheitssandale mit sehr guter Passform, optimierter Stoßdämpfung und hoher Luftdurchlässigkeit nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB. Der Schuh mit „Klimaregulierung“ für den Alltagskomfort – atmungsaktiv, bequem und leicht – hält Ihre Füße kühl und trocken. Durch die einzigartige Laufsohle aus dreischichtigem Laminat, eine atmungsaktive Oberseite und die belüftete Doppel-Stoßabsorption in der Einlagesohle ist der Respiro der atmungsaktivste Schuh, den es derzeit auf dem Markt gibt.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschfeste TPU-Laufsohle mit weicher, dämpfender PU-Zwischensohle (Stabilisator, antistatisch, wasserabweisend, ölbeständig)
  • atmungsaktives Drei-Schicht-Laminat mit IQ TEX®-Technologie in der Laufsohle (atmungsaktiv, wasserdicht nur wenn nötig)
  • atmungsaktive Oberseite aus Mikrofaser, innovatives Mesh, PU-beschichtetes Leder (gute Haltbarkeit, viele Poren geben Feuchtigkeit nach außen ab)
  • Klettverschluss
  • Innenfutter aus Polyester und Polyamid
  • belüftete FX2-Supreme-Einlagesohle (Poron® XRD® – doppelte Stoßabsorption und gute Belüftung, Merinowolle-Schicht für gute Feuchtigkeitsaufnahme)
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen
  • Gewicht 565 g/Stk. (Gr. 42)

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken