Menu

Kopf- und Halsschutz OMA, flammhemmend 3M™ Speedglas™

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Angenehme Kopf- und Halsbedeckung aus flammhemmendem Stoff zum Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen für Schweißmasken.
Vorteile/Ausführungen
  • Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen
  • universell passend

Material
  • TecaWeld-Spezialgewebe aus 75 % Baumwolle, 25 % Kevlar®

Downloads

Für Sie interessant

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9002NC | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9002NC

3M Zubehör von

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-02 mit gebogenem Automatik-Schweißfilter | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-02 mit gebogenem Automatik-Schweißfilter

3M Zubehör von

Schlanker Schweißerschutzhelm mit Curved-Welding-Filter, Reinigungstuch und Tasche, schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro mit Schweißfilter G5-01/03 VC | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro mit Schweißfilter G5-01/03 VC

3M Zubehör von

Schweißerschutzhelm mit TAP-Funktion, Filter und ergonomischem Kopfband, zum Schutz von Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro mit Schweißfilter G5-01/03 TW | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro mit Schweißfilter G5-01/03 TW

3M Zubehör von

Schweißerschutzhelm mit TAP-Funktion, Filter und ergonomischem Kopfband, zum Schutz der Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Helmschale Vizor 4000 Professional/Plus | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Helmschale Vizor 4000 Professional/Plus

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Komfortabler, ergonomischer Schweißerschutzschale ohne Automatikfilter und einfache Bedienbarkeit außen am Helm, schützt Kopf und Augen bei Schweißarbeiten.

Äußerer Halterahmen 3M™ Speedglas™ G5-01 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Äußerer Halterahmen 3M™ Speedglas™ G5-01

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißmaskenersatzschale, äußerer, hochklappbarer Halterahmen mit Scharniermechanismus, Drehgelenk-Ring und Visierrahmen.

Kopfschutz, flammhemmend 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Kopfschutz, flammhemmend 3M™ Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Angenehme Kopfbedeckung aus flammhemmendem Stoff zum Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen für Schweißmasken.

Kopfschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Kopfschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schwer entflammbare, angenehme Oberkopfbedeckung zum Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen, passend für Hochleistungs-Schweißmasken.

Kopfschutz, imprägniert 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Kopfschutz, imprägniert 3M™ Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammhemmend behandelte Schweißerkappe mit Gummizug für sicheren Halt, schützt den Oberkopf vor Staub und Partikeln, passend unter Schweißmasken.

Kopf- und Halsschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Kopf- und Halsschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schwer entflammbare, angenehme Kopf- und Halsbedeckung aus flammhemmendem Stoff zum Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen, passend für Hochleistungs-Schweißmasken.

Halsschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Halsschutz, schwer entflammbar 3M™ Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Ersatzteil, schwer entflammbarer, starrer Halsschutz für mehr Sicherheit und Komfort bei Schweiß- und Schleifarbeiten, passend für Hochleistungs-Schweißmaske.

Halsschutz, flammhemmend 3M™ Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Halsschutz, flammhemmend 3M™ Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Angenehme Halsbedeckung aus flammhemmendem Stoff zum Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen für Schweißmasken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken