Menu

Automatik-Schweißfilter 3M™ Speedglas™ G5-02

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Gebogener Automatik-Schweißfilter mit Natural-Color-Technologie und vielen weiteren Einstellmöglichkeiten zur Entlastung der Augen. Zugelassen für alle Schweißmasken 3M™ Speedglas™ Serie G5-02.
Einsatzbereich
  • MIG-/MAG-Schweißen
  • WIG-Schweißen
  • Elektrodenschweißen
  • Plasmaschweißen

Vorteile/Ausführungen
  • helle, klare und realistische Sicht durch mehr Kontrast und natürliche Farben 
  • variable Farbtechnologie
  • mit Auto-ON
  • Aufhellzeit wird über Delay-Funktion eingestellt, Dunkelstufe fix einstellbar
  • bluetooth®-fähig

Technische Daten
  • Hellstufe
2,5
  • Batterielebensdauer
1.500 h
  • UV-/IR-Schutz (permanent)
12
  • Gewicht
535 g

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken