Menu

Schutzhelm Pronamic alpine MIPS® mit Drehradverschluss

von Uvex   |   mehr Spezialhelme

Drucken
Multifunktions-Schutzhelm für Höhenarbeit und Rettung mit patentierter MIPS®-Innenschale, kurzem Schirm und verstellbarer Innenausstattung. Für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Vorteile/Ausführungen
  • MIPS®-Sicherheitssystem zur Aufnahme von Rotationsenergie 
  • seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz bzw. Visiersystem
  • Befestigungsmöglichkeiten für Stirnlampe, Zubehör
  • längenverstellbarer, austauschbarer Gabelkinnriemen mit Kinnpolster
  • Innenausstattung mit Drehradsystem für stufenlose Weitenregulierung 
  • hygienisches, umlaufendes Schweißband für angenehmen Tragekomfort
  • gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
  • Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung 

Anwendungen/Hinweise
  • entspricht der EN 12492 (Norm für Kletterhelme)
  • entspricht der EN 397 (Norm für Industrieschutzhelme) hinsichtlich mechanischer Stöße und Schutz gegen seitliche Verformung sowie Verwendung bei niedrigen Temperaturen

Material
  • Helmschale aus ABS-Kunststoff
  • Schweißband und Polsterung aus Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Schutzhelm für Höhenarbeit V-Gard® H1 TRIVENT, belüftet | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm für Höhenarbeit V-Gard® H1 TRIVENT, belüftet

MSA | Spezialhelme

Schutzhelm mit kurzem Schirm, Reflexionsstreifen, schwenkbarer Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband) und austauschbarem 4-Punkt-Kinnriemen mit integrierter Rettungspfeife in der Kinnriemenschnalle. Mühelos kann das Zubehör m...

Aktion
Schutzhelm SecureFit™ X5000V-CE mit Drehradverschluss | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm SecureFit™ X5000V-CE mit Drehradverschluss

3M | Spezialhelme

Belüfteter, reflektierender, UV-stabilisierter ABS-Helm mit patentierter 3M™-UVicator™-Sensoranzeige, 6-Punkt-Innenausstattung mit Drehverschluss, 4-Punkt-Kinnriemen mit Magnetverschluss und austauschbarem Schaumrahmen, integrierte Clips zur Befestigung elastischer Riemen für Bri...

Schutzhelm STRATO® VENT mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm STRATO® VENT mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Geeignet für Kopfgrößen

Schutzhelm STRATO® VENT HI-VIZ mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm STRATO® VENT HI-VIZ mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Hochsichtbarer und sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Geeig...

Schutzhelm VERTEX® VENT mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm VERTEX® VENT mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Komfortabler Helm mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Mit 6-Punkt-Textila...

Schutzhelm VERTEX® VENT HI-VIZ mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm VERTEX® VENT HI-VIZ mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Hochsichtbarer, komfortabler Helm mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Mit...

Schutzhelm pheos alpine mit Drehradverschluss | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm pheos alpine mit Drehradverschluss

Uvex | Spezialhelme

Multifunktions-Schutzhelm für Höhenarbeit und Rettung, mit kurzem Schirm und verstellbarer Innenausstattung. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken