Menu

Hochleistungs-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-01 Set, mit Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Hochleistungs-Schweißerschutzhelm mit Adflo™-Gebläse-Atemschutzsystem und gebogenem Klarsichtvisier, schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken. Eigens entwickeltes System für Lichtbogenschweißen (300 bis 400 Ampere) mit viel Rauchentwicklung und hohen Schadstoffkonzentrationen.
Vorteile/Ausführungen
  • innovatives Luftkanalsystem zum Einstellen der Luftstromrichtung
  • großes gebogenes Klarsichtvisier (104 x 170 mm) für gute Sicht nach allen Seiten
  • fließender Wechsel zwischen Schweiß- und Schleifarbeiten ohne Unterbrechung des Atemschutzes durch Flip-up-Mechanismus 
  • schlankes Design für enge Schweißbereiche
  • abnehmbares Schweißvisier
  • leicht verstellbares Kopfband

Anwendungen/Hinweise
  • Nachfolgemodell zu Schweißmaske Speedglas™ 9100 FX Air

Technische Daten
Adflo™-Atemschutzgerät
  • Luftdurchsatz
170 l/min (Nenndurchsatz)
  • Airflow Plus
200 l/min
  • Akku
Li-Ionen-Hochleistungsakku
  • Ladezeit
5,5 h
  • Betriebsstunden
10 bis 13 h
  • Geräuschpegel
max. 75 dB (A)
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +55 °C

Lieferumfang
  • Schweißmaske
  • Adflo™-Gebläse-Atemschutzsystem
  • Ladegerät
  • Li-Ionen-Hochleistungsakku
  • Aufbewahrungstasche

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken